- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- Vベルトのおすすめ人気ランキング
Vベルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新5,186件の「Vベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vベルト 三ツ星ベルト」、「Vベルト 5V」、「入浴用介助ベルト」などの商品も取り扱っております。
コーワ(KOWA)バンテリンコーワサポーター
【縦幅24cmのワイド設計】
腰のねじれを制限しながら、背面の腰椎上部から骨盤にかけて幅広く支えることで、過度な動きを制限します。
縦幅24cmのワイド設計で広い領域をカバーしますので、より安定感を求める方におすすめです。
【特殊形状背部ハードパネル&ダブルテーピングベルト】
しなやかに動くハードパネルをダブルテーピングベルトで固定することにより、腰の曲線にフィットし、腰全体を幅広くしっかり固定します。
【V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト】
V字型装着形状が下腹部を適度に圧迫し、下腹部を効果的に持ち上げることで腰椎への負担を軽減します。
また補助ベルトで固定力を簡単に調整できます。
用途■サイズの選び方■
胴囲(へそ周り)を測ってください。
ふつう/Mサイズ:65cm~85cm
大きめ/Lサイズ:80cm~100cm
ゆったり大きめ/LLサイズ:95cm~115cm
3Lサイズ:110cm~130cm
2つのサイズに該当する場合、大きいサイズをおすすめします。色ブルーグレー
RS Pro クロッグウェッジ RS Pro コグドウェッジベルト製品をご紹介します。過酷な条件下で最適な性能が必要な用途に最適です。脚付きスロットと深いクッション性を組み合わせた幅の狭い設計により、 V ベルトよりもコンパクトで高出力のヘビーデューティドライブを実現します。RS Pro ベルトは、これに加えて、滑りが少なく、効率が高く、サービス寿命が長くなっているため、検査、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。 特長と利点: 高品質の RS Pro コグドウェッジベルトは、の用途に最適です 最適な性能と長寿命が求められる用途に適しています より過酷な条件 脚付きのクッションを備えた幅の狭い設計のベルトを使用することで、他のタイプのベルトよりもコンパクトで高出力のヘビーデューティドライブを実現できます 多層産業用ファブリックは、テンションコードをサポートしているので、容易な柔軟性と発熱を促進し、サービス寿命を延ばします さらに、標準の V ベルトに比べて出力容量が増加しているため、省スペースで軽量のドライブが可能になり、コストを大幅に削減できます 最適なコーグパターンにより、ベルトは高い動力伝達を維持し、曲げ応力を低減できます この RS Pro の脚付きベルトは、同じ電力を少ないベルトで伝送したり、補助コンポーネントの駆動寿命を延ばしたりするのに適しています 用途: コグドベルトは、ベルトの長さに合わせて横方向に動くスロットを備えたタイプのベルトで、柔軟性と耐用年数が向上しています。標準的なベルトよりも柔軟性が高いため、通常は発熱が少なく、摩擦係数が高くなっていて、ベルトの滑りを低減し、ベルトの耐用年数と、ベルトで駆動する補助プーリを改善します。 また、ベルトの速度が高い用途にも耐えられます。コグドベルトは現在、以下の用途で一般的に使用されています。 自動車の保守 / 修理 採鉱および採石 パッキング 原材料処理 加工業 暖房 / 換気 / 空調 規格および認定: ISO4184 に適合 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ベルト部 = XPA。外部長 = 1718mm。日付の長さ = 1700mm。内径長さ = 1655mm。シリーズ = XP。トップ幅 = 12.7mm。高さ = 10mm。材料 = ゴム。最小プーリ径 = 63mm。動作温度 Min = -40℃。長さ = 1700mm
1個
¥2,598税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥1,710税込¥1,881
翌日出荷
1個
¥4,380税込¥4,818
翌日出荷
三ツ星ベルト三ツ星ベルト 薄形Vベルト LB形 LB180
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ180ベルト長さ(mm)4572寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5寸法θ°36RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980税込¥20,878
7日以内出荷
SUZUKID(スズキッド)円柱型LED投光器バーメン 充電式
用途様々な現場作業に。狭所作業に。キャンプ・レジャーに。防災用に。電圧(V)100定格寿命(時間)≧30000保護等級IP65本体寸法(mm)奥行180色温度(K)5500~6000本体寸法(mm)幅180外径(mm)880照射角度(°)360
アズワンボンベ運搬車
V字型背部とベルクロベルトにより10~47Lの、多くのボンベに適合します。
材質鉄質量(kg)10タイプ1本用キャスターΦ280mmゴム製(ストッパーなし)サイズ(mm)420×450×1140アズワン品番1-2334-01適合ボンベΦ135~240×820~1400Hmm
1台
¥45,936税込¥50,530
当日出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、V型押えリターンアイドラ(VRP型)に使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
BIGM(丸山製作所)ガスケット(ウオータポンプ NA)
部品名称ガスケット(ウオータポンプ NA)関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(0.42MB) 展開図3(0.42MB) 展開図4(0.42MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.36MB)図解NoSSA-F615 エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.6、SSA-F610 ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.6、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.6、SSA-α1001ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.6、SSA-α600 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.6、SSA-α1001S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.6、SSA-F615M-2AD エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.6、SSA-F615DX エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.6、GB1010BSR ウォータポンプ部品_No.90、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.6、GB1010ALN ウォータポンプ部品_No.90、SSA-α1000ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.6、GB1010ASR ウォータポンプ部品_No.90、SSA-α610C エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.6、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.6、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.6、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.6、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.6
1個
¥749税込¥824
7日以内出荷
ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用胴補助ベルト WP-TDシリーズ
柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。こちらの柱上安全帯用ベルトは、ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって墜落制止用器具として使用することもできます。
仕様●胴ベルト(幅×長さ/タイプ/バックル):45mm×1200mm/湾曲/アルミ製●補助ベルト(幅×長さ/タイプ/環類):100mm×700mm/湾曲/D環2個・V角環1個●重さ(g):約805●ベルト色:BL2●サイズ:Lアズワン品番67-9212-66
1個
¥21,980税込¥24,178
15日以内出荷
あらゆる箇所の潤滑に、低粘度粘弾性油膜形成スプレー。
粘弾性油膜を形成する「RESPO(レスポ)」を使用。
従来品の10~50倍の長期潤滑性能と防錆効果を持ち、ゴム・樹脂を侵さない強力油膜形成スプレー
用途あらゆる機械の摺動部の潤滑(ゴム・樹脂パーツ部にも使用可)。金型のパンチ / 切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)。工具・エアー工具類のメンテ用。自動車、バイク、自転車等のメンテ用。Vベルトひび割れ・鳴き防止など。比重0.814(25℃)引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)外観淡褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護質量(g)207ノズル長(cm)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
特殊衣料カテーテル用保護ベルト
カテーテル処置時に患者を固定する保護ベルトです。患者の無意識の動きをベルトで保護することで、スムーズな処置を行えます。
洗濯方法洗濯○、乾燥機○(80℃以下)、オートクレーブ×
SMCLEFB32T
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
TAIGASHOJI(大河商事)monowa006マルチボトルホルダー
正面に、ボトルの直径に合わせる幅広マジックテープ。向かって右側に手や指が入るハンドル。左側に底の高さを変えられる可変式サイドベルト。
サイドベルトは指や手を通すことで持ち手にもなり、紙コップ/缶飲料などで使用する方にはドリンホルダーにもなります。
また、脱着が手軽にできるワンタッチベルトがついているのでリュックやベルト通しに通すことで、両手がフリーになり持ち運びも便利に。
しっかり巻いてホールドしても、正面にV字スリットが入るデザインなので、缶飲料をホルダーに入れたまま飲める設計。衛生的で機能的です。
素材には耐久性・防炎性・耐水性に優れたなターポリンを使用しており、日常使いからアウトドアまでカバー。
外部の衝撃を吸収するウレタン素材をはさみ、保冷・保温機能もUP。飲み物を冷たい(温かい)状態に保つことが出来ます。
質感は、汚れても拭き取りやすいマットな表面。
クッションパッド付きのショルダーストラップが付属。
最短60cm~最長120cmまで長さを変えることができるので、子供から大人まで使用が可能です。
ストラップは取り外しができるので、ドリンクホルダーとして利用したい方~ショルダー掛けまで、場面に合わせて使い方をチョイス。
アウトドアでの使用はもちろん、イベントやフェス等で両手をフリーにされたい時や、お子様の水筒を外部の衝撃から守るためなど たくさんのシーンで活躍します。
使い終わったら広げてシート収納。
薄さ約3ミリ、約30×23.5mのシート状になるのでスマートに持ち歩き!
付属品本体×1、ショルダーベルト×1
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)種別転倒防止ベルトRoHS指令(10物質対応)対応












![屋外ベルトコンベア用V型押えリターンローラ[R-VP] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46715209-250612-02.jpg)