V溝レールのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
136件の「V溝レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器棚 レール」、「v レール」、「v溝」などの商品も取り扱っております。
アルミV型レール ハイロジックランキング1位
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820材質アルミA6063S-T5
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フラットレール TA7 ケージーパルテックランキング2位
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
1本
719税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ツバ無しVレール アトムリビンテックランキング3位
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。材質アルミ押出し材仕上アルマイトアンバー断面寸法(mm)9×6
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Vレール ハイロジックランキング4位
1個
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハイブリッドレール 粉河ランキング5位
1本ほか
1,998税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
1本
1,298税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質積層強化木製
1本ほか
2,998税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール材質アルミ押出し材
1本
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820ステンレスカラー材質アルミ
1本
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
639税込703
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
1個ほか
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg寸法(mm)33
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。材質アルミ押出し材
1本
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ全長(mm)1995
1本
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

車輪径(Φmm)33仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33
1個
699税込769
当日出荷

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール材質アルミ押出し材
1本ほか
1,798税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
919税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5仕様鍔付高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
1本(1830mm)ほか
799税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)