V15A 3RX-95のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
20件の「V15A 3RX-95」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロコイドポンプ」、「ダイキン 油圧 ユニット」、「小型 油圧 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev) 14.8 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 21 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 14[140] 吐出口径 G1
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ピストンポンプ 最高使用圧力(MPa) 21 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 吐出口径 G1
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
ポンプ容量(cm3/rev) 14.8 種類 ピストンポンプ 外形寸法(mm) 168.0×191×150 騒音値(dB) 68 使用流体 石油系作動油 吐出口径 G1
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体 石油系作動油
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 1.5~14[15~140] ポンプ容量(cm3/rev) 14.8 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 21 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 14[140] 吐出口径 G1
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.8~7[8~70] ポンプ容量(cm3/rev) 8 トラスコ品番 364-9873 質量(kg) 8.9 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 7 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 吐出量(L/min) (1800回転)2~14.4 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 7[70] 吐出口径 G3/4 配管接続方向 サイドポート
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev) 37.7 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 25 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 17.5[175] 吐出口径 G1 1/4
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業モーターポンプ
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V) 200(50/60Hz)、220(60Hz) 吐出口径 G1 種類 ピストンポンプ 取付方式 フート取付形 使用流体 石油系作動油
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡ
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
50日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

ダイキン工業汎用油圧ユニット
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自
容量(L) (オイルタンク)60 最高使用圧力(MPa) 21 定格圧力(MPa) 14
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり 歯型がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り 駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様 室内仕様。リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り 質量(kg) モーター部:7.5 取付 横形 使用温度範囲(℃) -5~80 モータータイプ かご型誘導モータ 回転方向 ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P) 4 相数 三相 モーター出力(W) 75 使用環境 粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃) -10~40 モーター絶縁種別型式 E種 外被構造 全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1390(50)/1660(60)/1690(60) モーター定格 連続 モーター電流(A) 0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.8~7[8~70] ポンプ容量(cm3/rev) 37.7 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 25 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 17.5[175] 吐出口径 G1 1/4
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa) 25 吐出口径 G1 1/4 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 1.5~14[15~140] 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 17.5[175] ポンプ容量(cm3/rev) 37.7
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
最高使用圧力(MPa) 25 トラスコ品番 364-9831 質量(kg) 30.7 種類 ピストンポンプ 外形寸法(mm) 196×309×250 定格圧力(MPa) 低圧:7 騒音値(dB) 72 吐出量(L/min) (1800回転)36.5~68 使用流体 石油系作動油 吐出口径 G1 1/4
1台
239,800 税込263,780
60日以内出荷

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev) 23 種類 ピストンポンプ 形式 Vシリーズピストンポンプ 制御方式 プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa) 25 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500~1800 吐出量(L/min) (1800回転)12~41.4 使用流体 石油系作動油 回転方向 軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 17.5[175] 吐出口径 G1
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
用途育苗時やビニールハウスでの散水に
1台ほか
51,980 税込57,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) スチールクロムメッキ 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PVC(吐出側)、PE(吸上側) ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 使用可能液体 オイル・灯油・軽油 ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 材質(パッキン) PE ホース外径(Φmm) 約15.5 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (6.8MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モーター
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa) 21 種類 ギヤポンプ 取付方式 フランジ取付形 定格圧力(MPa) 17.5 使用流体 石油系作動油
1個
90,980 税込100,078
31日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)