VA-PDMのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
14件の「VA-PDM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VA-PDS」、「正宗ドリル」、「ドリル φ1」などの商品も取り扱っております。
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材 軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状 Xシンニング ドリル先端角度(°) 135
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍の長寿命です。幅広い被削材にご使用いただけます。加工用途に適した先端形状により、高精度加工を実現しています。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。 トラスコ品番 298-8691 材質 高級高合金HSS 全長(mm) 85 溝長(mm) 35 シャンク径(Φmm) 4 刃径(Φmm) 3.25 表面処理 バイオレットコーティング(VA) 有効加工深さ 5D(刃径×5倍)
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

1本
919 税込1,011
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
1本ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm) 先端ニゲ部:8 測定範囲(mm) 25~55 先端径(mm) Φ20 平面度(μm) 1 平行度(μm) 4 器差(μm) ±4
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm) 先端ニゲ部:8 測定範囲(mm) 0~30 先端径(mm) Φ20 平面度(μm) 1 平行度(μm) 4 器差(μm) ±4
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm) 先端ニゲ部:8 測定範囲(mm) 25~55 先端径(mm) Φ20 平面度(μm) 1 平行度(μm) 4 器差(μm) ±4
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm) 先端ニゲ部:8 測定範囲(mm) 0~30 先端径(mm) Φ20 平面度(μm) 1 平行度(μm) 4 器差(μm) ±4
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm) 0.001 測定子直径(Φmm) 20 平面度(μm) 1 定圧装置 あり スピンドル 直進式
1セット
105,800 税込116,380
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm) 0.001 測定子直径(Φmm) 20 平面度(μm) 1 定圧装置 あり スピンドル 直進式
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)