VCT電線のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
999件の「VCT電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線用ケーブル」、「VCT5.5sq 4c」、「電線 vctf」などの商品も取り扱っております。
通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
材質 円盤:鉄板製 定格 125/5(V/A) 関連資料 ※資料内のカタログは当時の価格になります(1.71MB)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。
全長(m) 50 種別 単線 種類 電力ケーブル 適合規格 <PS>E 芯数(C) 3 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース厚(mm) 1.5 試験電圧(V/1分) 2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) (最小)1500
1巻(50m)
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド屋外用フラットリール
シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
材質 円盤:鉄板製 コンセント定格 2P・15A・125V接地付 電線仕様 VCT 1.25mm2×3C 定格電力(VA) 125/5 関連資料 (1.88MB)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線 種類 産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min) 3000 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ハタヤリミテッド屋外用フラットリール
シンプルデザインの防雨型コードリールです。本体コンセント防雨キャップ搭載でコンセント内部への水の侵入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。自動で閉まるバネ式防雨キャップなので、閉め忘れによるコンセント内部への水の侵入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
材質 円盤:鉄板製 コンセント定格 2P・15A・125V接地付 電線仕様 VCT 1.25mm2×3C 定格電力(VA) 125/6 関連資料 (1.88MB)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 芯数 2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!。屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様 屋内・屋外兼用 付属品 収納バッグ セット内容 電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本 材質 シリコン 消費電力(W) 2.5 スイッチ 左右個別スイッチ 定格電圧(V) 12/24 定格電流(A) 12V/02、24V/0.1 最小曲げ半径(mm) 20 保護等級 IPX4 電線長さ(m) 入力/4、出力/1、延長/1 入力プラグ シガープラグ、クリップ 電線仕様-種別 VCT1.25mm2×2芯 色温度(K) 5000 使用電球 LED 照度(Lx) 【1m】86【3m】10.8【5m】4.3 ビーム角(度) 【1/10】110 使用環境温度(℃) -25~50 点灯方式 点灯、点滅 光源色 昼白色 LED 0.5m×12本 連結数 右20本(10m)、左20本(10m)まで 入力電圧範囲(V) DC10~26 取扱説明書 (1.44MB) 演色指数(Ra) Ra83 定格光束(Lm) 250
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ハタヤリミテッド作業灯
用途屋外作業用の照明として 仕様 スピードバイス付き レッド/ホワイト/ブラック/シルバー 材質(本体) スチール 定格電圧(V) 110 電線仕様-太さ(mm2) VCT 0.75×2芯 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 316×215×383
1個
6,880 税込7,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m) 0.7 特性 防雨 電線仕様-種別 VCT電線 使用場所 屋外 仕様 防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ トラスコ品番 360-1471 イエロー 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント定格 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 3 電線仕様-太さ(mm2) 2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
849 税込934
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 2 コンセント形状 2P 15A 125V コンセント個数 3 電線仕様-種別 ソフトVCT 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

災害現場や作業現場で、大量の充電が一度にできるUSB充電ステーションです。不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電や、作業現場での充電式用品の充電としてご使用いただけます。1ポートあたり2Aまで使用可能なため、JST32U4は最大32Aまで、JST60U4は最大60Aまで使用できます。
用途不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電に。作業現場での充電式用品の充電に。 トラスコ品番 698-0460 幅(mm) 250 高さ(mm) 270 奥行(mm) 350 最大出力(W) 160 定格出力(W) 160 電線仕様-長さ(m) 5 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電線仕様-心数(C) 3 USBポート数 32
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 112 寸法B(Φmm) 67.5 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2) 2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類 産業機械用ケーブル シース厚(mm) 1 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害現場や作業現場で、大量の充電が一度にできるUSB充電ステーションです。不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電や、作業現場での充電式用品の充電としてご使用いただけます。
用途不足しやすい災害避難所でのモバイル機器の充電に。作業現場での充電式用品の充電に。 トラスコ品番 698-0461 幅(mm) 250 高さ(mm) 270 奥行(mm) 350 最大出力(W) 300 定格出力(W) 300 電線仕様-長さ(m) 5 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電線仕様-心数(C) 3 USBポート数 60
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷