- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- VCTF0.5SQ×2Cのおすすめ人気ランキング
VCTF0.5SQ×2Cのおすすめ人気ランキング
2025/10/22更新112件の「VCTF0.5SQ×2C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VCTF2-3C」、「VCTF電線 6芯」、「vctf 0.75 5芯 100m」などの商品も取り扱っております。
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
10
色
灰
シース厚(mm)
1
規格
JIS C 3306
仕様
PSE適合
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
適合規格
PSE
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に
長さ(m)
100
許容温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
灰
耐電圧(V/min)
5000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
黒
定格電圧(V)
300
絶縁体標準厚さ(mm)
0.6
シース標準厚さ(mm)
1
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.8
色
黒
材質(シース)
柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)
2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
300
全長(m)
100
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
難燃性
60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)
5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)
AC2000
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅集合より線
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類
産業機械用ケーブル
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類
産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)
(水中)3000
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
黒
規格
JIS C 3306 準拠
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300以下 60℃
適合規格
<PS>E