- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- VEノーマルのおすすめ人気ランキング
VEノーマルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新291件の「VEノーマル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ電線管」、「電気塩ビパイプ」、「VEパイプ」などの商品も取り扱っております。
高耐候性
耐衝撃性
材質
PVC
規格
JIS C8432
適合規格
(PS)E
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
VE管を90°曲げる場合に使用してください。
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2
種類
厚鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
材質
樹脂
種類
正方形<ノック付>
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
規格
JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)
3
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
120
呼び圧力
10K
材質
硬質塩化ビニル
JIS規格
JIS C 8432
RoHS2指令に対応しています。
規格
JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途薄鋼用
材質
鋼管製
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
高耐候性
耐衝撃性