VESSEL AD-2のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
27件の「VESSEL AD-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VESSEL AD-2 100N」、「パソコン エアーダスター」、「跳ね返り防止板」などの商品も取り扱っております。
4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル口径(Φmm) 2.1 接続方式 カプラー接続 仕様 エアーインレットネジ径:Rc 1/4。空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa 使用温度範囲(℃) 0~60(32~140°F) 最高使用圧力(MPa) 0.97 空気消費量(L/min) 135 使用流体 圧縮空気 エアーホース内径(Φmm) 4以上
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 全長(mm) 145 ノズル口径(Φmm) 2.1 取付口 (エア)Rc1/4 トラスコ品番 311-4104 質量(g) 122 最高使用圧力 0.97MPa
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 ノズル口径(Φmm) 2.1 取付口 (エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4 最高使用圧力 0.97MPa
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 トラスコ品番 311-4139 全長(mm) 155.5 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.97 ノズル長(mm) 30.5 使用流体 圧縮空気 ノズル口径(Φmm) 2.1 エアー取付口 Rc1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm) 100 ノズル口径(Φmm) 2.1 エアー取付口 Rc1/4 トラスコ品番 311-4155 全長(mm) 242 質量(g) 131 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.97 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 ノズル交換不可
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

広くソフトなエアを吹き出し安全・静音です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm) 30 ノズル口径(Φmm) 2.1 エアー取付口 Rc1/4 トラスコ品番 311-4147 全長(mm) 155.5 質量(g) 131 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.97 空気消費量(L/min) 105 使用流体 圧縮空気
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続 1/4カプラー 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm) 約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 全長(mm) 227 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.97 ノズル長(mm) 100 使用流体 圧縮空気 ノズル口径(Φmm) 2.1 ノズル取付部 ノズル交換不可 エアー取付口 Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm) 35 ノズル口径(Φmm) 10 エアー取付口 Rc1/4 トラスコ品番 311-4091 全長(mm) 160 質量(g) 126 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.97 使用流体 圧縮空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm) 100 ノズル口径(Φmm) 2.1 エアー取付口 Rc1/4 トラスコ品番 311-4210 全長(mm) 239.5 質量(g) 151 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.97 空気消費量(L/min) 105 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 ノズル交換不可
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。先端部材質がゴムですので対象物に直接先端を当てても傷付けません。
接続ねじ (ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa) 0.6 本体寸法(mm) 186×140×25 本体質量(g) 約150 適合流体 空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm) 100 ノズル口径(Φmm) 2.1 エアー取付口 Rc1/4 トラスコ品番 311-4198 全長(mm) 242 質量(g) 157 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.97 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 ノズル交換不可
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm) 20 ノズル口径(Φmm) 2.8 エアー取付口 Rc1/4 トラスコ品番 311-4082 全長(mm) 145 質量(g) 127 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.97 使用流体 圧縮空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V) DC15 付属品 ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番 792-3392 質量(kg) 2.2(付属品除く) 容量(mL) (ネジ)200 使用温度(℃) 0~40 適合ねじ 普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147(突起部含まず) 設置場所 屋内に限る 入力電流(A) 0.7 使用湿度(%RH) 10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スクリューカウンターNo.VSC-02用 適合 VSC-02 本体寸法(mm)全長 70 入力/出力 AC100-240V/DC24V
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm) 2.5 空気消費量(L/min) 180 付属品 カプラ付
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。 仕様 逆さ噴射可 成分 DME (ジメチルエーテル) タイプ プッシュ式 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×213 容量(g) 231(350mL) 形名 ダストブロワー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 逆さ噴射
1本(350mL×1本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)