VGA メスメスのおすすめ人気ランキング

2025/10/28更新
263件の「VGA メスメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDMI 抜け防止」、「CD-ROM」、「VGA メス」などの商品も取り扱っております。
VGA(ミニD-sub15ピン)接続ケーブル同士を連結できる中継用コネクタです。 VGAケーブル同士の延長中継に使用できます。
コネクタ形状 VGA(ミニD-sub15ピンメス) - VGA(ミニD-sub15ピンメス) メス形状 VGA(ミニD-sub15ピン) 変換タイプ メス - メス
1個
319 税込351
当日出荷

D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状 - メス形状 mini D-Sub15pin コネクタ形状 mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス 対応機種 D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル 変換タイプ メス - メス コネクタ1 mini D-Sub15pin コネクタ2 mini D-Sub15pin
1個
449 税込494
当日出荷

D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様 【ノイズカット】× 付属品 なし コネクタ形状 【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス 主な用途 D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 ねじサイズ インチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージ ブリスター+紙台紙
1個
989 税込1,088
当日出荷

受信機側が電源不要なので、天井設置ディスプレイなど電源確保が難しい環境にも設置しやすいディスプレイエクステンダーです。 アナログディスプレイ信号を最大80m先のディスプレイに延長して出力できます。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP・STPカテゴリ5・5eストレートケーブルを使用して延長することができます。 カテゴリ5・5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 受信機部に画質調整機能を搭載しているので、簡単な操作で画像信号の調整ができます。 送信機側に使用するACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式です。
延長ケーブル(m) 最大80 仕様 VGAバンド幅/150MHz 付属品 送信機×1、受信機×1。ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線ケーブル1.2m×1。ACアダプタ(DC12V 1.25A)×1。取扱説明書(保証書付き)×1 適合機種 【パソコン】。Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【出力機器】。ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ。※ディスプレイ側で画面位置補正ができないディスプレイの場合、画面表示が若干左右にずれる場合があります。【LANケーブル】。UTP/STP カテゴリ5・5eストレートケーブル。※本製品はカテゴリ5・5eケーブルの特性に合わせ最適な映像延長ができるように設計さ 材質 スチール 質量(g) 送信機/153、受信機/155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 送信機/104×59×25(本体サイズ)。受信機/104×59×25(本体サイズ) インターフェース 【送信機】。入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1。出力/RJ-45メス×1。【受信機】。入力/RJ-45メス×1。出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 最大解像度 1920×1200ドット(WUXGA)※最大50m延長可 。1920×1080ドット(フルHD/1080P)※最大50m延長可。1280×720ドット(720p)※最大80m延長可 使用環境条件 動作時/5~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)。保管時/-20~60℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと) アズワン品番 64-0870-27 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状 - メス形状 HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン ブラック コネクタ形状 HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×23×10.3 電源電圧(V) DC5(HDMIバスパワー) 消費電流(mA) 150(平均) アズワン品番 64-0875-43 対応解像度 最大1920×1200または1080p/60Hz 変換タイプ メス - メス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm) 45×14×45 ホワイト ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 HDMI(オス) - HDMI(メス) ケーブル長(cm) 15 対応解像度 1920×1080 オス形状 HDMI(オス) メス形状 HDMI(メス) 変換タイプ オス-メス
1個
499 税込549
当日出荷

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 規格 PC99 コネクタ形状 ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種 パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド フェライトコア 変換タイプ オス - オス コネクタ1 ミニD-sub15ピン コネクタ2 ミニD-sub15ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス) 構造 ツイストペア コネクタ形状 ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種 (パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル ケーブル UL2919 ケーブル外径(Φmm) 9 シールド 2重シールド 変換タイプ オス - メス コネクタ1 ミニD-sub(HD)15ピン コネクタ2 ミニD-sub(HD)15ピン
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格 VGAケーブル コネクタ形状 mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス 対応機種 ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグ ニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 2重シールド オス形状 mini D-Sub15pin 変換タイプ オス - オス
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→VGAコンバータ 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能 音声のデエンベデッド機能 ノイズリダクション機能搭載 アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属 抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応 DSE-004は最大1080p60(TV規格)のHDMI信号を最大1080p(TV規格)、または最大1920×1200(VESA規格)計20種類の任意解像度へアップ(ダウン)スケーリング変換しVGA信号で出力する他、HDMIへ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタル音声にデエンベデッド出力が可能。HDMI出力の監視カメラ映像をアナログレコーダーへ出力したりHDMI入力端子を搭載しないシンク機器への接続が可能となります。 その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。 電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。DSE-004は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品 ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1 ブラック 質量(g) 約300 電源 DC5V2A 本体寸法(mm) 124×82.4×27(突起部含まず) 保存温度(℃) -20~60 最大消費電力(W) 6 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~90(結露なきこと) 音声入力 (HDMI:1系統):最大7.1ch 音声出力 (S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch 映像入力 (HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz 変換タイプ メス - メス
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

VGAを中継するコネクタです。 VGAケーブルを延長する時に使用します。
シルバー オス形状 VGA
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大表示解像度1920x1080対応 プラグ アンド プレイ式インストール USBバスパワー対応 USBオーディオ 小型軽量設計
用途VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続。VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有。レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続。Windowsパソコンのオーディオを共有 長さ(mm) 260 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 70.7 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 製品幅(mm) 35 動作温度(℃) 0~60 コネクタA VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン] コネクタB HDMI[19ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

D-Sub15pin(ミニ)のコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
オス形状 mini D-Sub15pin メス形状 mini D-Sub15pin コネクタ形状 mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinメス 変換タイプ メス - オス
1個
449 税込494
当日出荷

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状 HDMI(Type-A19pin) メス形状 VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種 パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g) 約35 電源 HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm) 約4.5 ケーブル長(cm) 全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度 最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

イメージニクスVGA-5BNC変換ケーブル
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC×5(メス)の変換ケーブルミニD-sub15ピン(オス)-5BNC(メス)の変換ケーブル。
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DVI-I メス ーVGA オス の変換コネクタです。 DVIケーブルでVGA端子を持つ機器の接続に使用できます。 こちらの製品は「VGA→DVI変換」となっており、「DVI→VGA」には対応しておりません。
ブラック コネクタ形状 Mini D-Sub 15pinオス - DVI-I 29pin メス オス形状 VGA(Mini D-Sub15pin) メス形状 DVI-I 29pin 変換タイプ メス - オス
1個
379 税込417
当日出荷

USB3.0でFULL HD映像をキャプチャー! ・USB3.0に対応(USB3.0専用)。高速なデータ転送なので、1080p(60p)をキャプチャー可能。 ・USB3.0のケーブルでパソコンと接続可能なので、ノートパソコンにも接続できます。 ・こだわりの方のためにスルー出力端子を標準装備。低遅延のテレビと組み合わせてゲームも快適プレイ。(キャプチャー時のプレビュー画面も低遅延であるためゲームのプレイは可能です) ・USB3.0(900mA)でバスパワー動作が可能。 ・intel Quick Sync Videoに対応することにより、H.264形式での録画でCPU不可を低減。
出力 DVI-D/HDMI、アナログRGB、コンポーネント、Sビデオ、ビデオ、アナログ音声 対応OS Windows7/8/10(32bit/64bit) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×32×125(ゴム足の凸部を除く) 対応機種 USB3.0端子を持つWindowsパソコン 接続 USB3.0 Standard-B 5Gbps 入力 DVI-D/HDMI、アナログRGB、コンポーネント、Sビデオ、ビデオ、アナログ音声 メモリー DDR3 SDRAM 4Gbyte以上 ディスプレイ 1024×768Pixel(ドット)以上の解像度 使用CPU intel社第2世代Core iシリーズ以降で、標準クロック2GHz以上の処理能力を持つ機種 チップセット intel社純正チップセット RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション VideoKeeper2(ビデオキーパー2) ビデオ仕様 Direct X 11以上に対応したグラフィック機能 ストレージ シリアルATA2(SATA300:3Gbps以上)で120Gbyte以上のSSDまたはハードディスクを搭載していること(ドライバーとアプリケーションのインストールには500Mbyte程度の空き容量が必要)Windowsが快適に動作する空き容量と、録画可能な空き容量があること 光学ドライブ CD-ROMやDVD-ROMなど、CD-ROMを読み取り可能な光学ドライブが必要です(ドライバーインストール用)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm) 45×14×45 ブラック ケーブル長(cm) 15 対応解像度 1920×1080 オス形状 HDMI(オス) メス形状 VGA(メス) 変換タイプ オス-メス
1個
499 税込549
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USB-C to HDMI 2.0 アダプター
USB-CポートからHDMI端子に出力できる変換ケーブル ・HDMI端子を備える外部モニタや、プロジェクタへの接続にご利用頂けます。 HDMI 2.0対応
コネクタ形状 Type-Cオス - HDMI 2.0メス オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI 2.0 変換タイプ メス - オス
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
オス形状 D-Sub9pin メス形状 D-Sub9pin コネクタ形状 D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメス 変換タイプ メス - オス コネクタ1 D-Sub9pin コネクタ2 D-Sub9pin
1個
499 税込549
当日出荷