- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- VHSテープのおすすめ人気ランキング
VHSテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新114件の「VHSテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmiレコーダー」、「ブックケース」、「ビデオテープ」などの商品も取り扱っております。
〈SuperDLC保護膜〉の採用により、従来以上のテープ対摩耗性を実現。
〈HD(High Durability)潤滑剤〉により高信頼性を実現。
過酷な走行条件においても、低エラーレートを維持。
ハイパーエバーティクル磁性体の採用により、高C/Nを実現。
入手困難になりつつある、VHSビデオテープ(120分)です。VHSビデオデッキを使用することで録画・再生が可能です。
仕様
●記録時間(分):SP:124、LP:247●物理グレード:ノーマル
種類
VHS
寸法(cm)
長さ18.7×幅10.3×高さ2.5
テープ
幅:12.65±0.01mm、厚さ:17.5±0.5μm、幅の変動:6μm未満、残留伸び:0.2%未満
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
出し入れ楽々厚型ケース
用途ラジオ、音楽などの録音/再生用
タイプ
ノーマルポジション
「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)
6
電源(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
449×114×245
グリス容量
カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)
自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)
バレル:61
グリス種類
ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量
自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
パソコンを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるHDMIキャプチャーです。
ゲーム機と接続して、手軽にプレイ動画を録画する「ゲームキャプチャー」としての使用に最適です。
さらに添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画できます。
動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOK。
ゲーム機とテレビとの間につなぐだけの手軽さでゲーム実況が実現しますので、これから実況プレイの録画を始めてみたい方にもおすすめです。
080/30pフルHD画質に加え、1080/60pでの録画にも対応しているので、高画質にこだわりたい方におすすめです。
また、録画画質は5段階から選択できますので、保存先の容量が心配な場合や動画共有サイトにアップしたい場合など、お好みに合わせてお選びいただけます。
インターフェイス
HDMI端子:入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続)、SDカードスロット(記録・再生用×1)、USBポート(USB 2.0 Standard A×1)
付属品
HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み)
質量(g)
約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
3.8(Typ)
適合規格
VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×32×60(突起部除く)
記録方式
映像:MPEG-4 AVC/H.264(MP4)、音声:AAC
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
電源(AC V)
100(50/60Hz)(ACアダプター)
保証期間
1年
対応フォーマット
動画:MP4(本商品で記録した動画のみサポート)、写真:JPEG(パソコンで編集した写真は再生できません。)
データ転送速度
映像(1920×1080・60fps:36/28Mbps、1920×1080・30fps:16Mbps、 1280×720・60fps:12Mbps、720×480・60fps:4Mbps)、音声(256kbps)
サンプリング速度
48kHz
フレームレート
30fps/60fps
対応解像度
入力:1920×1080(60p/60i/30p)・1280×720(60p)・720×480(60p)、出力:1920×1080(60p/60i/30p(パススルーモードのみ))・1280×720(60p)・720×480(60p)
1台
¥18,690
税込¥20,559
当日出荷
コミック本・新書本・ハードカバー・文庫本の収納ケース。普通コミック誌とBIGコミック誌の2サイズの収納が可能です。仕切板付。
収納枚数
BIGコミック誌約25冊(厚さ1.9cm目安)、普通コミック誌約33冊(厚さ1.4cm目安)
材質
フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)
52.8
長さ(cm)
21
高さ(cm)
14.3
コミック誌やメディアの整理に。仕切板付。
収納数
BIGコミック誌約22冊(厚さ1.9cm目安)、普通コミック誌約29冊(厚さ1.4cm目安)、ハードカバーブック約21冊(厚さ2cm目安)、ゲームソフト約28枚(厚さ1.5cm目安)、CD約42枚(厚さ1cm目安)、ビデオ約16本、DVD約29枚(厚さ1.5cm目安)、BD約38枚(厚さ1.1cm目安)
材質
フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)
48.5
長さ(cm)
22
高さ(cm)
15.8
収納枚数(枚)
42(CD)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
220×485×158
BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
仕様
第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ)
トラスコ品番
737-9421
時間
第1・第2体操各4分
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
文庫本がピッタリ入るサイズの収納ボックス。仕切板付。
材質
フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)
37
長さ(cm)
18.1
高さ(cm)
12.4
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
電源
DC5V/1A
記録方式
動画
液晶サイズ
3.5型
インターフェース
USB2.0
対応メディア
128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ
スピーカー
1W
コネクタ
ビデオ入力
スロット
USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート
60fps
音声出力
HDMI、内蔵スピーカー
映像出力
HDMI、液晶モニター
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)
8
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 090
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。
大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。
映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。
Windows・Macのパソコンで使用できます。
Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。
CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。
本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応
Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。
電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約69.5×28.5×9.4
本体質量(g)
約12
インターフェース
USB2.0
コネクタ
パソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R)
対応解像度
入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480
対応コーデック
ビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264)
フレームレート
30fps
対応フォーマット
オーディオ:Windows/PCM、Mac/AAC
周波数(kHz)
48(サンプリング)
記録方式
Windows/mpg、Mac/mov
容量(GB)
Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合
電源タイプ
USBバスパワー
消費電流(mA)
最大250
付属品
本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ
保証期間
ご購入日より1年
仕様
エンコード方式:ソフトウェアエンコード
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
コミック本をすっきりきれいに整理・収納できるストッカーです。メタルラックシリーズや一般的なサイドボード、クローゼットなどの奥行きに合わせています。積み重ねて収納できます。インデックスと仕切りが1枚付いています。
トラスコ品番
512-6746
1セット(3個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
CDにピッタリサイズの収納ボックスです。
奥行が約35cmなので、カラーボックスやメタルラックへの収納に最適です。
蓋は下から上へ止めるバックルになっているので、持ち上げた時に外れにくい仕様になっています。
収納物を固定することができる仕切りが付いています。
付属品
仕切り金具1個
トラスコ品番
412-8818
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
質量(g)
426
収納枚数(枚)
28
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
129×303×148
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
164×353×155
収納の目安
CD最大28枚(CDサイズ43×125×10.5mmの場合)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
164×353×155
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
129×303×148
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)
3
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)
30×30
材質(本体)
透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ
低湿度用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2
棚板間隔(mm)
底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)
約2/枚
電源コード
2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)
~25
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質
GPスチロール
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)
23
開口率(%)
82
吹出風速(m/s)
8
可動式の仕切板2枚付きのブック収納ケースです。
半透明で収納物も分かりやすいです。
フタにはズレ防止と積重ねしやすい溝付きです。
用途単行本・コミック・ビデオテープ・小物などの収納に便利
材質
ポリプロピレン
色
半透明
質量(g)
680
仕切板
2枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
237×458×150
最大積載段数
3
収納の目安
コミック本:厚さ約14mm=28冊・厚さ約18mm=22冊、VHSテープ:14本
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
207×398×135
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
CPRM対応・高画質デジタル放送テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。2倍速記録対応。セミプリントホワイトレーベル ※インクジェットプリンタ対応。ケース付き。
用途くりかえし録画用できるDVDRW。
記憶容量(GB)
4.7
タイプ
データ用
種類
DVD-RW
構造
片面1層
速度
2倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
片面120分
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
CPRM対応
対応
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
70.0
剥離強度(N/25mm)
1.5以上
粘着力(N/25mm)
4.5