- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- VPF5のおすすめ人気ランキング
VPF5のおすすめ人気ランキング
2025/12/28更新25件の「VPF5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機 紙パック」、「東芝 掃除機」、「チャック袋 A5」などの商品も取り扱っております。
東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種
次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色
ブラック
材質
(ボディー・ゲージ)樹脂
寸法(mm)
95×70
タイプ
折畳み式
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
用途自動車用エアコンフィルター
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質
(コンプレッサー)GF-PP
形状
ストレート
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(スラストワッシャ)
PTFE、SUJ
材質(ナット)
SUS304
材質(ピン)
(コンプレッサ止め)SUS304
材質(金具)
(コンプレッサ)C3604
材質(カラー)
PE
材質(ビス)
(ハンドル止め)SUS304
材質(リング)
(割り)PVC
材質(補強板)
SS400エポキシ塗装
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク
材質(金属フード)/処理
標準仕様
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
入力電圧(V)
DC48max.
材質(ケース)
アルミ合金・ガラス
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
仕様
OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。
長さ(mm)
12.6
寸法(mm)
10(Dia)×12.6
直径(Φmm)
10
電圧(V)
20dc
シリーズ
SVPF
許容差
±20%
静電容量
560μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
12
電解質の種類
ソリッド
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
4.6
1袋(2個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
主な適合純正品番
4VP-F5190-01
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
主な適合純正品番
4VP-F5872-11
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
OSCONソリッド電解SVPFシリーズ。パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。表面実装 5000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフ
仕様
●テクノロジー:ポリマー●静電容量:56μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:5.9mm●高さ:5.9mm●寸法:5 (Dia) x 5.9mm●シリーズ:SVPF●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%
アズワン品番
65-7187-89
1袋(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷