- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- WD-50のおすすめ人気ランキング
WD-50のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新322件の「WD-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天板幅広 脚立」、「長谷川工業 踏み台」、「自動車 ドーリー」などの商品も取り扱っております。
材質
竹
色
ナチュラル
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。
エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
適合
【テンショナー】SE・RSE・NSE-45
B
140
C
66
G
80
J
40
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
66
K
20
寸法J(mm)
40
寸法G(mm)
80
寸法K(mm)
20
寸法H2(mm)
110
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
差し込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
脱着式、差し込み式
ストッパー
なし
正面昇降型の天板幅広軽量タイプ
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。
天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)
62
材質
アルミ
最大使用質量(kg)
100
材質
ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)
50
脱塩ビ、静電防止
用途プラスチックペレットの搬送
その他粉体、粒体の搬送
食品用(油脂類を除く)
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10~50
色
白
流体
水、空気(圧縮空気を除く)、粉体
最高使用圧力(MPa)
0.1(20℃)
特性
脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
乾燥剤併用可能
OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。
工場や病院、店舗など、重量物が往来する箇所に最適です。
用途床面の配線保護に
材質
カバー:アルミ合金、コア:塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
85まで
難燃性
UL94 V-0規格品(コア部のみ)
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。
刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。
回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。
内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
フォークスライド方式採用。
足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP)
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)
500
全長(mm)
945
質量(kg)
82
全幅(mm)
1088
揚程(mm)
305
最高位(mm)
(フォーク)410
最低位(mm)
(フォーク)105
適合径(Φmm)
(タイヤ)750~1430
傾斜角度(°)
(フォーク)±3
仕様
ベアリングなし
エスコ品番
EA986WD-50
材質
MCナイロン
軸径(Φmm)
8
許容荷重(kg)
230
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
24
耐熱温度(℃)
-40/150
特性
耐熱性
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
マジックテープタイプのより飛散低減効果を高める、下巻き・上巻きの二重構造のホースカバーです。
二重構造の為、飛散低減効果向上だけでなく耐摩耗性も飛躍的に向上します。
耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に
長さ(m)
10
使用環境温度(℃)
-40~100
電源タイプ
電源コード式
セット内容
モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック
質量(g)
(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165
取付方式
(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65
電源
(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh。、(充電台)AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。
バッテリー電圧(V)
DC12