WL1のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
3,649件の「WL1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CAT6 パッチケーブル」、「パッチケーブル lan」、「wl1 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所ランキング1位
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類R使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オールドリル パワーSDS サンコーテクノランキング2位
サンコーテクノオールドリル パワーSDS
5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


NWボックス JEJアステージランキング4位
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタありフタの種類バックル式
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

コードストラップ TRUSCOランキング5位
家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9材質/仕上軟質PE仕様(適合温度範囲℃)-70~85
1袋(100本)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプターシルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
1台
4,798税込5,278
5日以内出荷

白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
1巻ほか
389税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)


。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【BUFFALO バッファロー】。★HDD。・HD-LBVU2/Nシリーズ。・HD-LEMU2/Yシリーズ。・HD-PHGU2/UCシリーズ。・HD-QLSU2/R5シリーズ。・HD-QSIBSU2/Rシリーズ。・HD-QSSU2/R5シリーズ。・HD-QSU2/R5シリーズ。・HD-RQSSU2/R5シリーズ。・HD-WIU2/R1シリーズ。・HD-WLSU2/R1シリーズ。・HD-AVQU2/Vシリーズ。・HD-CBU2/Yシリーズ。・HD-CBU2シリーズ。・HD-CEU2シリーズ。・HD-CLU2/Nシリーズ。・HD-CLU2シリーズ。・HD-CNU2シリーズ。・HD-CYU2シリーズ。・HD-EBU2シリーズ。・HD-ESU2シリーズ。・HD-HU2シリーズ。・HD-LBFU2シリーズ。・HD-LBU2シリーズ。・HDX-LSU2/VCシリーズ。HDX-LS2.0TU2/VC。HDX-LS1.0TU2/VC。HD-WL4TSU2/R1。HD-WL3TSU2/R1。HD-WL2TSU2/R1。HD-W800IU2/R1。HD-W500IU2/R1。HD-W2.0TIU2/R1。HD-W1.5TIU2/R1。HD-W1.0TIU2/R1。HD-RQS2TSU2/R5。HD-RQS1TSU2/R5。HD-QS6.0TSU2/R5。HD-QS4.0TSU2/R5。HD-QS3.0TSU2/R5。HD-QS2TIBSU2/R。HD-QS2.0TSU2/R5。HD-QS1TIBSU2/R。HD-QS1.0TSU2/R5。HD-QL8TSU2/R5J。HD-QL8TSU2/R5。HD-QL6TSU2/R5。HD-QL4TSU2/R5J。HD-QL4TSU2/R5。HD-Q2.0TSU2/R5。HD-Q1.0TSU2/R5。HD-PHG80U2/UC-BK。HD-PHG80U2/UC。HD-PHG40U2/UC-BK。HD-PHG40U2/UC。HD-PHG160U2/UCBK。HD-PHG160U2/UC。HD-PHG120U2/UCBK。HD-PHG120U2/UC。HD-LEM2.0TU2/YJ。HD-LEM2.0TU2/Y。HD-LEM1.5TU2/Y。HD-LEM1.0TU2/YJ。HD-LEM1.0TU2/Y。HD-LBV3.0TU2/N。HD-LBF2.0TU2-WH。HD-LBF2.0TU2。HD-LBF1.0TU2-WH。HD-LBF1.0TU2。HD-LB500U2。HD-LB2.0TU2。HD-LB1.5TU2。HD-LB1.0TU2。HD-HES750U2。HD-HES640U2。HD-HES500U2。HD-HES320U2。HD-HES250U2。HD-HES1.0TU2。HD-H500U2。HD-H400U2。HD-H320U2。HD-H300U2。HD-H250U2。HD-H160U2。HD-ES640U2。HD-ES500U2。HD-ES320U2。HD-ES250U2。HD-EB500U2。HD-EB2.0TU2J。HD-EB2.0TU2。HD-EB1.5TU2。HD-EB1.0TU2J。HD-EB1.0TU2。HD-CY1.0TU2。HD-CN500U2。HD-CN1.5TU2。HD-CN1.0TU2。HD-CL500U2。HD-CL500U2/N。HD-CL2.0TU2。HD-CL2.0TU2/N。HD-CL1.5TU2。HD-CL1.5TU2/N。HD-CL1.0TU2。HD-CL1.0TU2/N。HD-CE750U2。HD-CE640U2。HD-CE500U2。HD-CE2.0TU2。HD-CE1.5TU2。HD-CE1.0TU2。HD-CB500U2-WH。HD-CB500U2。HD-CB2.0TU2-WH。HD-CB2.0TU2。HD-CB2.0TU2/Y。HD-CB1.5TU2-WH。HD-CB1.5TU2。HD-CB1.5TU2/Y。HD-CB1.0TU2-WH。HD-CB1.0TU2。HD-CB1.0TU2/Y。HD-AVQ3.0U2/V。HD-AVQ2.0U2/V。HD-AVQ1.0U2/V。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
1本
799税込879
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。左側面に当木等を設け、固定します。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)幅(mm)9質量(g)123使用温度範囲(℃)-70~85
1袋(100個)
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

規格CAT5eケーブルスリムシールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
1本
579税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

規格CAT6ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.4シールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
1本
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)




1個
18,980税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)