- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- WP型ヒンジのおすすめ人気ランキング
WP型ヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新107件の「WP型ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャビネット ヒンジ」、「戸棚 金具」、「キッチン扉蝶番」などの商品も取り扱っております。
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
21
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
18以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
23
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
18
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
24以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉厚(mm)
24
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質
ステンレスSUS430
付属品
ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入
仕上
生地
1パック(2枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
付属品
皿木ネジ(M2.5×16)×12本
材質
鉄
仕上
ユニクロームメッキ
1パック(2枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番
付属品
取付けビス付き
ROHS対応品です。
用途キャビネット
材質
ステンレス鋼板(SUS-430)
勝手
左
仕上
研磨
推奨ねじ
M3皿小ネジ
適合扉厚(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
27
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
20
羽根厚さ(mm)
2
推奨扉厚(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)
22
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
55
種類
ピボットヒンジ
本体長さ(mm)
23
羽根厚さ(mm)
3
適合扉
扉質量4kg以下。扉寸法W450×H700以下
材質/処理
ステンレス鋼(SUS430)/素地
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上
(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき
仕様
キャッチなし
材質
ポリアミド(PA)
色
アイボリー系
種類
その他蝶番
アズワン品番
64-6794-08
開き角度(度)
90
適合かぶせ量(mm)
15~18
推奨扉厚(mm)
15~18
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ
光沢バレル研磨
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
15~19
最小扉厚(mm)
15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)。十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)
材質
黄銅
材質/仕上
真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上
ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
(カップ)亜鉛合金。(本体)鋼。(スペーサー)ポリアセタール
仕様
扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)
付属品
マウンティングプレート
色
シルバー
質量(g)
252.6
種類
板金用スライドヒンジ
仕上
(本体・カップ)ニッケルめっき
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金ねじ穴数
6
座金ピッチ(mm)
35
かぶせ量分類(mm)
12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15