WPCのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
644件の「WPC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気フレキシブル管」、「電線管継手」、「ボックスコネクタ 28」などの商品も取り扱っております。
厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業ランキング1位
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
1個
319税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ナノアクア 蛇口取付型ナチュラルナノバブル生成器 WPCランキング2位
安心・安全・洗浄!水の力だけで実現。ナチュラルナノバブルの力で汚れを浮かせて流すことで効率よく食器などの汚れが落ちとても経済的です。さらに”銀イオン”と”マイナスイオン(OH-ラジカルイオン)”のハイブリット効果で、高い除菌・消臭効果を実現しました。毎日の水仕事からお肌を守る。手荒れやひび割れを軽減。洗剤が少なく済むから経済的で環境にも優しい。工事不要で賃貸住宅でも取付OK!引っ越し時にも再利用できる。台所周りの異臭を抑え黒カビや水垢も落ちやすい。1ccあたり7100万個のナチュラルナノバブルが食器はもちろんお肌にも効果を発揮します。NNBには高い洗浄力と保湿・保温効果があり含まれるAG+とOH-という二つのイオンは高い除菌・消臭効果を持ちます。また毎日使い続けることでシンクや排水管の汚れを落とし清潔に保ってくれることもポイントです。
用途食器洗い 手洗い 洗浄 殺菌消毒 保温・保湿付属品取付ナット、アダプター、シリコンガスケット材質プラスチック質量(g)360タイプ水道水使用電池無し流量(mL/min)2000設置方法蛇口取付
1台
61,980税込68,178
翌々日出荷

ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテックランキング3位
1個
379税込417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業ランキング4位
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
1個
319税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クロスミッション(WPC) KITACOランキング5位
1速ギアをよりローレシオに設定し、発進、加速性能を向上させ、タイブ1(廃番)よりも全体的に少しワイドレシオ化させたミッションです。 スピードを乗せやすく、パワーバンドの有効幅をフルに使用できる設定です。 よりコストダウンを実現したタイプ3と耐摩耗性の向上とフリクションロスの低減を実現させたタイプ2WPC仕様の2タイプを設定しています。 変速比(ノーマル4速ミッションーモンキー) 1速:3.273 / 2速:1.938 / 3速:1.350 / 4速:1.043 変速比(5速クロスミッションASSYタイプ2WPC仕様/タイプ3) 1速:2.917/ 2速:1.765 / 3速:1.350 / 4速:1.136 / 5速:1.000 ノーマルクラッチ、キタコ製2ディスクドライブユニット、キタコ製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。
主な適合車種モンキー/ゴリラ/FNO,Z50J-2000001~/FNO,AB27-1000001~1899999
1個
92,980税込102,278
翌々日出荷

1箱(10個)
19,980税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エーアンドエーテックネジなしコネクター薄鋼
フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
489税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。 PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。 ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。 微生物や植物、藻類等の培養に使用可能です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP径(Φmm)63(キャップ)
1本
2,198税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。裏面には滑り止めがついており、ずれにくくなっています。中材もシャワー等での水洗いが可能です。
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
17,980税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
279税込307
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
18日以内出荷

KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます
対応防水/水抜き
1箱(10個)
7,698税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


エーアンドエーテックネジなしコネクター厚鋼
フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
449税込494
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

X-sell(エクセル)WPC-390 麦わら帽子
季節感と清涼感をもつ定番の麦わら帽子。 大きなつばで強い日差しから守り、頭部の熱や汗による水分をうまく外へ逃がします。 温度を下げてくれる効果もあり、蒸し暑さも感じにくい。 強風時にも便利な調整可能のあご紐付き。
材質麦わらサイズフリー自重(g)100
1個
1,298税込1,428
7日以内出荷

日本シーム工業90゜アングルコネクタ
KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための90°アングルコネクタです。W-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっております
ねじ長さ(mm)【取付】5接続ねじCTG16対応防水
1箱(10個)
7,598税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)