WZピンのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
102件の「WZピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタイロフォーム止め金具」、「断熱材受け金具」、「床 の 断熱 材」などの商品も取り扱っております。
床断熱クリップ カナイランキング1位
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。材質JIS G 4305 SUS430種別断熱材30mm用表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.4
1箱(600個)
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

断熱材受け金具 55用 タナカランキング2位
断熱材の保持に使用します。
寸法(mm)17×30×55×0.8(t)RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

断熱材受け金物Z タナカランキング3位
ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。
材質ステンレス鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
9,398税込10,338
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

爪止め断熱クリップ(ダンクリップ) カナイランキング4位
根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
1箱(500個)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クリッピン ジュニア バラ 44(mm) 共栄プラスチックランキング5位
安全ピンの定番!クリッピン ジュニア(44mm) バラ。安全ピンの定番、クリッピン。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
全長(mm)44材質(本体)スチール製
1セット(10本)
219税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

床断熱材をしっかりサポート。 床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。 ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
1箱(500個)
9,898税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

BXカネシンダンタックル
断熱材がボ一ドタイプでもマットタイプでも対応できます。断熱材の厚み(30mrrv 55mm)に合せて、爪を付け ていますので、位置決めが楽に行えます。
用途床に敷設する断熱材を保持します。材質JIS G 3302 SGCC or SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z12以上)
1個ほか
19税込21
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。
用途床下断熱材を固定に。材質ステンレスSUS430
1セット(50個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい
用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。材質SUS304質量(g)4
1箱(50個)
899税込989
当日出荷

つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
1箱(100個)
1,798税込1,978
当日出荷

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85税込94
当日出荷

プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用ビス(STB-55)×9本厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途断熱材の保持に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
23,980税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マグ・イゾベール剛床用専用ピン80mm
床トップ剛床80mm専用受け金具 。マグ・イゾベールの床トップ剛床シリーズ断熱材と一緒にお使いください。断熱材の垂れ下がりや落下を防ぎ、長期間断熱性能を発揮します。
用途床トップ剛床80mm用受け金具材質亜鉛メッキ鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(34個)
3,500税込3,850
翌々日出荷

タイプマップピン材質ポリスチレン(PS)、スチール高さ(mm)17質量(g)15針長(mm)10
1セット(70本)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類押さえ板材質樹脂厚さ(mm)約2直径(Φmm)約70
1パック(100個)
899税込989
当日出荷

1本ほか
839税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(242種類の商品があります)

コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(Φmm)4
1セット(50個)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類スナップピンRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35個)ほか
478税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)