X2000のおすすめ人気ランキング

2026/06/07更新
3,764件の「X2000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手甲」、「コの字 透明」、「業務用ゴムマット」などの商品も取り扱っております。
2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明) エスコランキング1位
仕様支柱幅(mm):30×30材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)質量(kg)14.5収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400アズワン品番64-7945-72使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
45,100税込49,610
当日出荷

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工ランキング2位
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
1個
289税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

80x150mm ポリ袋(2000枚) エスコランキング3位
厚さ(mm)0.03エスコ品番EA995AD-83材質ポリエチレン質量(kg)1.4入数(枚)2000寸法(横×縦)(mm)80×150
1個
2,220税込2,442
翌日出荷

FUELTUBE,5.5X2000 ホンダランキング4位
1個
4,698税込5,168
18日以内出荷

70x100mm ポリ袋(2000枚) エスコランキング5位
エスコ品番EA995AD-81材質ポリエチレン質量(kg)0.8入数(枚)2000寸法(横×縦)(mm)70×100
1個
1,650税込1,815
翌日出荷

1個
539税込593
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
119税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(182種類の商品があります)

スリーナイン島野ビニール 軟質破損止 5x2000
半透明寸法L(mm)2000寸法H(mm)12寸法T(mm)1.5寸法W(mm)5適合厚さ(mm)5
1本
929税込1,022
当日出荷

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

畑などの作物間の通路や足場の悪い畝、観光農園などの歩行通路に敷くゴムマットです。 梅雨の時期や霜の降りる時期のぬかるんだ足場や、ぬかるみやすいハウス前の入口に最適です。 ハウス内での農業機械の移動をスムーズにします。 種苗用ハウスの歩行路、選果場などの足元に敷いて作業者の疲労を軽減します。
用途農道マット・疲れ防止・ぬかるみ・温室通路・農道ゴムマットに。材質粉末再生ゴム
1枚
4,398税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

運搬作業等の商品保護に。
材質綿+ポリエステル混紡エスコ品番EA911BF-2A長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約10質量(kg)1.86
1個
3,740税込4,114
翌日出荷

スリーナイン島野ソフトチャンネル 8x2000
万一の衝突時には、硝子と人を保護します。 エメラルドグリーン(半透明) 硝子への衝撃をしっかり吸収できる厚口タイプ。 横方向に差し込むだけで、固定が可能です。
用途店舗ディスプレイの硝子棚・硝子やアクリルのパネル、間仕切など。タイプチャンネル8mm用2000mm
1本
1,998税込2,198
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ぞうきん(300x200mm)
掃除に便利なシンプルなぞうきん。材質:綿。サイズ:300×200mm。セット内容:本体×1
用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体×1材質綿寸法(mm)300×200包装形態繰り返し・詰め替え対応
1枚
173税込190
当日出荷

コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。 防音・防振性能に優れています。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1厚さ(mm)15
1個
24,200税込26,620
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホゴホース 11/2X2000
規格11/2X2000サニー部品名称ホゴホース 11/2X2000関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.17MB)図解NoSSA-F505 薬液配管部品_No.53、BSD-5000L 薬液配管部品_No.37、CGA-6 薬液配管部品_No.7、SSA-C610 薬液配管部品_No.49、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.56、BSD-5000L-1 薬液配管部品_No.56
1個
1,698税込1,868
8日以内出荷

用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)13.6ローラー幅(mm)500アズワン品番64-7985-46ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
67,800税込74,580
当日出荷

工事現場の通路確保、工事作業者の負担軽減、用具保護など様々な用途にご利用いただけます。 牛舎、鶏舎、倉庫、納屋、ゴルフ場等の通路にもご利用できます。
用途様々なシーンの養生ゴムマットに。材質ゴム寸法(mm)1000×2000
1枚
8,998税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)