YHBのおすすめ人気ランキング

2026/04/05更新
101件の「YHB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁 フック」、「VHB」、「3tフック」などの商品も取り扱っております。
金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所ランキング1位
荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
1箱(10本)ほか
4,198税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

金型砥石 YHBターボ 大和製砥所ランキング2位
荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。
用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。粒度240長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3トラスコ品番121-7534こげ茶質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所ランキング3位
粒度240トラスコ品番121-7623長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)3こげ茶質量(g)86
1セット(10本)
5,498税込6,048
当日出荷

3.6V USB充電式 2Way ヘッジトリマー&バリカン YHB-128S専用 替刃 YAMAZEN(山善)ランキング4位
3.6V USB充電式 2Way ヘッジトリマー&バリカン YHB-128S専用 替刃
用途替刃として。ガーデニング 園芸 家庭菜園
1枚ほか
1,698税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

飛散防止吊鏡 ヤマムラランキング5位
災害時の安全対策に。鏡の裏側に飛散防止シールを貼っているので割れても大きな破片が飛び散らない安心仕様の鏡。日本製
材質PS樹脂、ガラス鏡形状四角ブラックタイプ吊鏡
1枚
1,390税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。刷毛幅(mm)80毛丈(mm)45玉厚(mm)26トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛材質(柄部)材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色2018年トラスコ掲載ページ7 0195
1本
2,398税込2,638
当日出荷

つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー付属品本体、ブレンダー、ボトル質量(g)540消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34定格時間1分(1分使用ごとに15分以上休止)取扱説明書(1.07MB)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


スリーエッチスイベルフック
荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。トラスコ品番808-7116材質スチール使用荷重(t)1
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー付属品ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1質量(kg)約0.62(ヘッジトリマー装着時)定格電圧(V)3.6刈込み幅(mm)ヘッジトリマー約120/バリカン約80連続使用時間(分)約30バッテリー2.0Ahリチウム電池充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)2保証期間メーカー:お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×75×125充電方式USB-typeC USB充電取扱説明書(0.88MB)ストローク数(min)1,100-1
1台
4,998税込5,498
4日以内出荷

・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60%寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35出力(W)(USB/DC)30(最大値)出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大)温度(℃)-20~70本体質量(kg)約1.0出力端子USBポート×3個(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応防水性※非防水短絡電流(A)1.86±5%湿度(%)10~80
1個
8,998税込9,898
4日以内出荷

ヤマショウヘッドバンド
吸水・吸汗性の良いパイル地で汗をしっかり吸水してくれます。
用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。仕様男女兼用材質綿100%サイズ(mm)50×200×10
1個
299税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

8方向に突起付きのギア(歯車)型向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。 低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。 外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
仕様●最大幅×厚み(mm):40×8アズワン品番67-3146-85
1袋(2個)
1,990税込2,189
当日出荷

両端が丸いオクタゴン(八角)型の中央に回転軸のリング付き実習向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、撹拌効率が高く回転軸が太いため安定した撹拌渦を作ります。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(2個)ほか
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両端が丸いシリンダー(円筒)型実習向け汎用タイプで、平底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(5個)ほか
799税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(5個)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)