Z形マイクロスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
116件の「Z形マイクロスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bz-2rs-j」、「オジデン フットスイッチ」、「フット スイッチ コンセント」などの商品も取り扱っております。
仕様 アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:6 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.96 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC1 6 A). シール構造スイッチ、IP67保護 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)、配線済み(500 mm x 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性) 175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質 本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂 タイプ 汎用普及タイプ 保護構造 IP30 定格電圧(V) AC250(抵抗負荷) 耐電圧 AC1500V/min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 塗装色 メタリックR25-635相当 使用周囲温度(℃) -5~40 材質(カバー) アルミ合金ダイカスト 使用周囲湿度 85%RH以下 材質(シャフト) SS400(鋼材) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500 使用周囲湿度(%RH) 85以下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


UL認定部品、CSA認定. ミニチュア基板マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 スイッチボディはUL94V-0の材質から成形 SPDT銀めっきワイピングコンタクト 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様 アクチュエータタイプ = ボタン。末端様式 = PCB。コンタクト定格電流 = 3 @ 125 V ac A。接点構成 = SPDT-NO / NC。操作力 = 1.37 N。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +85℃。コンタクト材質 = 銀合金。機械的寿命 = 1000000Operations。動作温度範囲 = -25 → +85℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

産業用半カバータイプ 内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
材質 本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 メタリック R25-635相当 質量(g) 1100 保護構造 IP50 定格 AC250V 10A 接点構成 1c 動作力 32.3N 使用周囲温度(℃) -5~40 ケーブル VCTF 3心×1.25mm2 動作 モーメンタリ 絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵スイッチ Z形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min) AC1500 使用周囲湿度(%RH) 85%RH以下
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 仕様 後ヒンジ形 材質 アルミダイカスト 形式 一般基本形 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガー)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意
仕様 アクチュエータタイプ = ボタン。接点構成 = DPDT-NO / NC。コンタクト定格電流 = 10 @ 250 V ac A。末端様式 = タブ。コンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ 高容量 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下(初期値) 耐衝撃(耐久) 最大1000m/s2 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 電気的耐久性 10万回以上 感電保護クラス ClassⅠ PTI(トラッキング特性) 175 突入電流(A) 常時閉路:最大40、常時開路:最大20 接点仕様 リベット 定格通電電流(A) 10 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:240、電気的:20 材質(接点) 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 接点間隔(mm) 1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ZF ミニチュアマイクロZF DB シリーズミニチュアマイクロスイッチは、ボタン式球面ヘッドアクチュエータを備えており、コンタクト定格が 6 A @ 250 V ac です。信頼性の高い SPDT コンタクト構成のマイクロスイッチで、高レベルの反復精度を実現します。特長と利点操作動力は 1.47 N です 定格動作温度範囲: -40 → +120 ° C ケースサイズ: V4 機械的寿命は 15 x 106 を超えています認定IP50定格 UL認定 CSA認定 VDE認定 SEV 認定済み SEMKO 認定 Kema DEMKO 認定 NEMKO 認定 ove 認定 BEAB 認定 SETI 認定
仕様 アクチュエータタイプ = ボタン。末端様式 = はんだ。コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac。接点構成 = SPDT。操作力 = 1.47 N。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +120℃。コンタクト材質 = 金, 銀合金。機械的寿命 = 15000000Operations。動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
仕様 アクチュエータタイプ = ボタン。末端様式 = はんだ。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dc。接点構成 = SPDT。操作力 = 1.47 N。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +120℃。コンタクト材質 = 金, 銀合金。機械的寿命 = 15000000Operations。動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
5日以内出荷

S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 材質 アルミダイカスト 形式 小型機器形
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZF ミニチュアマイクロZF DC シリーズミニチュアマイクロスイッチは、球面ヘッドボタンアクチュエータを備えており、コンタクト定格は 6 A @ 250 V ac です。信頼性の高い SPDT コンタクト構成のマイクロスイッチで、高レベルの反復精度を実現します。特長と利点操作動力は 1.96 N です 動作温度範囲: -40 → 120 ° C ハウジングの材質は PET / PBT です 機械的寿命は 1 x 106 回を超えます 凍結防止レバーオプションは、ピボットレバーがフリーズするコールドダンプ環境での動作に適しています認定IP67定格 ENEC 認定済み UL認定 Kema
仕様 アクチュエータタイプ = ボタン。末端様式 = はんだ。コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac。接点構成 = SPDT。IP保護等級 = IP6K7。操作力 = 1.96 N。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +120℃。コンタクト材質 = 銀合金。機械的寿命 = 1000000Operations。動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
5日以内出荷