Z11のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
7,935件の「Z11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キューブ」、「bz11」、「ワイパーアーム リア」などの商品も取り扱っております。
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類 イソメックSPプーリー 関連資料 技術資料1(0.5MB)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-4
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm) 52 種類 イソメックSPプーリー 関連資料 技術資料1(0.5MB)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。 棒端/緑 JIS規格 Z3211 E4340 被覆 特殊系 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用 タイプ カートリッジタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-3
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm) 40 種類 イソメックSPプーリー 関連資料 技術資料1(0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
JIS規格 Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR) AWS規格 A5.20 E71T-1C該当 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1缶(18kg)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-6
種類 イソメックSPプーリー 溝数 6 リム幅w(mm) 76 ハブs1(mm) - 関連資料 技術資料1(0.5MB)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)