- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- ZEXUSのおすすめ人気ランキング
ZEXUSのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新25件の「ZEXUS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RSローラーチェーン RS50」、「ヘッドライト」、「ゼクサス」などの商品も取り扱っております。
ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン!
光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品
専用ベルクロベルト
本体質量(g)
約130(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33
光源
SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1
使用電池
リチウムイオン電池
電源タイプ
充電式
適合バッテリー
ZR-02
明るさ(Lm)
約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時)
関連資料
(1.49MB)
防水保護等級
IPX4相当
照射距離(m)
約200
点灯時間(時間)
メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「照らす」という基本性能を徹底的に研ぎ澄ましたオールラウンドモデル
メインLEDは1000ルーメン。ZEXUSシリーズトップクラスの驚異的な明るさを実現。また、ハイパワー&大容量の「ZR-02」バッテリーにより、明るさ重視から省電力仕様まで豊富な点灯バリエーションを誇ります。これだけのスペックながら、贅肉をそぎ落としたスパルタンなデザインは約91g(本体)と超軽量。付属充電池の「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品
専用クリップ・専用ベルクロベルト
本体質量(g)
約91(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約44.6×35.5×21.8/バッテリーケース:約25.5×96.9
光源
HIGH POWER LED 白色×3/HIGH POWER LED 電球色×1
使用電池
リチウムイオン電池
電源タイプ
充電式
適合バッテリー
ZR-02
明るさ(Lm)
約1000(メイン白色LED100%時)/約20(メイン白色LED10%時)/約350(サブ電球色LED100%時)/約17(サブ電球色LED10%時)
関連資料
(1.43MB)
防水保護等級
IPX4相当
照射距離(m)
約200
点灯時間(時間)
メインLED:実用点灯約98(5%時)/メインLED:実用点灯約6.5(100%時)/サブLED:実用点灯約96(5%時)/サブLED:実用点灯約24(100%時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スポット光もワイド光も自由自在のフォーカス機能を搭載
ワイド光での移動から瞬時に手元のスポット光に調整が可能となります。また。ゲームベストに装着可能なベルクロベルトを標準付属。アングラーの声から生まれたアイデアを凝縮しました。明るさにもこだわったサブLEDの赤色ライトはラインを反射しづらく、ノットの結束やトラブル時に抜群の威力を発揮します。また、水中で光を通しにくいカラーの為、警戒心の強いターゲットを狙うのにもってこいの1台です。
付属品
専用ベルクロベルト
本体質量(g)
約50(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×29×38
光源
SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ赤色×5
使用電池
単4形アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)
電源タイプ
電池式/充電式
明るさ(Lm)
約400(白色100%時)/約60(赤色100%時)
関連資料
(1.19MB)
防水保護等級
IPX4相当
照射距離(m)
約120(白色スポット点灯時)
点灯時間(時間)
アルカリ電池使用時:白色フォーカスモード100%時:約3.7/白色フォーカス10%時:約37/赤色モード100%時:約6.5/赤色モード10%時:約48
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量コンパクトで明るさ560ルーメンを達成
スポット光もワイド光いずれも強力なLEDを採用し、乾電池で500ルーメン、ZEXUS専用バッテリー「ZR-01」を使用すれば最大560ルーメンというプロフェッショナルモデル並みの明るさ。また、魚に警戒されづらい赤色LEDも搭載。
本体質量(g)
約47(本体のみ)
光源
SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ白色×12/高性能LEDチップ赤色×1
使用電池
単4アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)
本体サイズ(mm)
約幅60×高さ45×奥行34
電源タイプ
電池式/充電式
明るさ(Lm)
ZR-01充電池使用時:約560(全灯モード時)/約460(12灯ワイドモード時)/約320(1灯スポットモード時)、アルカリ電池使用時:約500(全灯モード時)/約430(12灯ワイドモード時)/約300(1灯スポットモード時)
関連資料
(1.21MB)
防水保護等級
IPX4相当
照射距離(m)
約120(スポット点灯時)
点灯時間(時間)
ZR-01充電池使用時:全灯モード100%時:約1.5/全灯モード10%時:約13/スポットモード100%時:約2/スポットモード10%時:約20/ワイドモード100%時:約1.5/ワイドモード10%時:約16、アルカリ電池使用時:全灯モード100%時:約4/全灯モード10%時:約35/スポットモード100%時:約4/スポットモード10%時:約42/ワイドモード100%時:約3/ワイドモード10%時:約39
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C)
3400mAhの大容量バッテリーです。
USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。
付属品
USB Type-Cケーブル
トラスコ品番
195-0762
適合機種
ZX-R370、ZX-R730
長さ(mm)
70
幅(mm)
18
質量(g)
48
奥行(mm)
18
バッテリー容量(mAh)
3400
アズワン品番
64-8785-84
ポート
(充電)USB Type-C
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンパクトボディにハイパワー。最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。 また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました
本体寸法(mm)
40.2×35.2×26.3
本体質量(g)
32
保護等級
IPX4相当
電源タイプ
リチウムイオンポリマー充電池(600mAh)
明るさ(Lm)
約420
照射距離(m)
約126
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
2~18
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。
誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。
白色LEDと赤色LEDを搭載しています。
ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。
付属品
USBケーブル、クリップ
トラスコ品番
324-5479
材質
ABS樹脂
幅(mm)
40
色
ブラック
高さ(mm)
33
奥行(mm)
25
電源(V)
リチウムポリマー充電池
全光束(Lm)
420
保護等級
IPX4相当
バッテリー容量(mAh)
600
明るさ(Lm)
400
最大点灯時間
8
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト
夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
質量(g)
約22(本体のみ)
光源
高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1
寸法(Φ×mm)
約27.4×77(本体のみ)
使用電池
単3形アルカリ電池×1本(別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180
関連資料
(0.8MB)
防水保護等級
IPX7相当
点灯時間(時間)
フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
進化したハイブリッドシリーズ ハイエンドモデル。ハイブリッドシリーズ最高峰の620ルーメン。コンパクトでありながら圧倒的な明るさでアングラーをサポートします。配光部にはカスタムオプティカルレンズ採用し、ワイド光とスポット光両方の特性を兼ね備えた照射を実現。足元の確認から遠方照射まで様々な状況に対応
本体寸法(mm)
60×45×31.5
本体質量(g)
48
保護等級
IPX4相当
電源タイプ
ZR-01+または単4形アルカリ乾電池×3
明るさ(Lm)
約620
照射距離(m)
約146
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
2.5~45
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
充電口は待望のTYPE-Cの高速充電対応。充電し繰り返し使用できる。乾電池代が不要でエコ。軽量・コンパクトUSB充電で車やモバイルバッテリーからも充電可能!。-20度の寒冷地仕様でも適応。USBケーブル別売。
質量(g)
約20
入力
5V/1A
使用電池
高出力リチウムバッテリー
バッテリー容量(mAh)
1000
色(本体)
ブラック
点灯色
【充電時】赤色点灯/【充電完了】緑色点灯
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。
遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。
しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。
その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。
その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。
もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。
本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。
また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。
潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。
【タチウオ専用LEDフロート】
固定式・遊動式どちらも使える2way仕様
業界初ワイヤレス充電式を採用
着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる
糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用
視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品
ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ
寸法(mm)
25.0×51.2
質量(g)
13
充電時間(分)
約35(35分充電で約30分使用可)
バッテリー容量(mAh)
40(20×2)
発光体
超小型高輝度LED
点灯時間(時間)
約4~5
浮力(g)
残:2
アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。
遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。
しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。
その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。
その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。
もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。
本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。
また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。
潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。
【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】
固定式・遊動式どちらも使える2way仕様
業界初ワイヤレス充電式を採用
着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる
糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用
視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品
ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ
寸法(mm)
23.0×42.9
質量(g)
10.5
充電時間(分)
約35(35分充電で約30分使用可)
バッテリー容量(mAh)
20
発光体
超小型高輝度LED
点灯時間(時間)
約4~5
浮力(g)
残:1
アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。
遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。
しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。
その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。
その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。
もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。
本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。
また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。
潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。
【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】
固定式・遊動式どちらも使える2way仕様
業界初ワイヤレス充電式を採用
着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる
糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用
視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品
ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ
寸法(mm)
23.0×42.9
質量(g)
9.5
充電時間(分)
約35(35分充電で約30分使用可)
バッテリー容量(mAh)
20
発光体
超小型高輝度LED
点灯時間(時間)
約4~5
浮力(g)
残:1
棒型電気ウキの決定版
電池寿命(時間)
約15
使用電池
リチウム電池
対象
主な対象魚:タチウオ、スズキ(セイゴ)、イシモチ、イカ、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
高輝度LED(3m/m)
Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
コード長さ(m)
1.2
能力
照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
質量(kg)
0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
高輝度・遠投電気ウキの決定版
タチウオ・イカ等の遠投を必要とするウキ釣りに最適な自立/普通兼用ウキ。ウキ本体に自立オモリをねじ込み式で取り付けることができるので、浮力が必要な時の普通タイプから、オモリ負荷の少ない自立タイプへの切り替えが瞬時に行えます。発光幅が広いので、遠くのポイントでの視認性も高まっています。
付属品
自立オモリ
電池寿命(時間)
約15
使用電池
リチウム電池
対象
主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、アジ、ハマチ、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
高輝度LED(3m/m)
オールマイティータイプ高輝度電気ウキ
超高輝度国産LEDを採用したオールマイティーな普通タイプ高輝度電気ウキです。発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。スリムボディで抵抗も少ないので、アタリが取りやすく太刀魚・イカに最適な高輝度電気ウキです。
電池寿命(時間)
約15
使用電池
リチウム電池
対象
主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc
適合バッテリー
FB-03またはBR435(別売)
発光体
高輝度LED(3m/m)