- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- ZSE80のおすすめ人気ランキング
ZSE80のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新14件の「ZSE80」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SK-50」、「mv500」、「CE2」などの商品も取り扱っております。
定格圧力範囲(kPa)
0~-101
定格圧力範囲(kPa)
-100~100
ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。
IP65
RoHS対応。
低リーク。VCR, Swagelok対応継手の選択可能。
背面配管、下方向配管。
スズキ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
メーカー
スズキ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性