- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- a6conのおすすめ人気ランキング
a6conのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新24件の「a6con」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「a6con1」、「ide ケーブル」、「mil-c-83503」などの商品も取り扱っております。
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1473381-1
コネクタB
TYCO-AMP、1473381-1
電線メーカー
沖電線
電線型番
UL20276-SB AWG28×20P
適合電線(mm2)
0.75~2
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1903404-1
コネクタB
-
電線メーカー
沖電線
電線型番
FLEX-B 40C UL2651
極数
40
形状
ストレート
種類
角型
仕様
(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタ
ケーブル
9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1903404-1
コネクタB
TYCO-AMP、1903404-1
電線メーカー
沖電線
電線型番
FLEX-B 40C UL2651
仕様
32点入出力用、0.5mm2(AWG20)
適合機種
ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9
種類
端子台アダプタ
保護構造
IP2X
接続可能電線(mm2)
ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ユニット種別
入力ユニット
ユニット種別
出力ユニット
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)
1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3
極数
6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100
使用温度範囲(℃)
Max.60、85/Min.-55、-30
列数
2.4
コネクタ形状
プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他
方向
開口部:ストレート、ライトアングル
安全規格
UL、C-UL/CSA
適合電線
ディスクリートワイヤー、フラットケーブル
結線方式
圧接、圧着
開口部(mm)
2.54
接点部
めっき:金
適合電線サイズ
(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32
ハウジング色
黒、白
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ユニット種別
CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用
形状
ストレート
種類
角型
結合方式
ワンタッチ
結線方法
圧着