- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ac スリーブ キャップのおすすめ人気ランキング
ac スリーブ キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新173件の「ac スリーブ キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ff式ストーブ スリーブセット」、「エアコン穴埋め」、「エアコンメクラキャップ」などの商品も取り扱っております。
設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。
蓋は簡単に開閉できるカセット式です。
壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質
ABS
適合パイプ
SU75(内径75×外径80)
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
内部・外部用の製品です。
日本製のクーラーキャップです。
ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類
クーラーキャップ
色
シルバーグレー
材質(キャップ)
AES樹脂
材質(パッキン)
エラストマー
材質(フランジ)
AES樹脂
タッチタッチ開閉方式です。
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
色調
ホワイト
材質
PP
適合壁厚(mm)
50~250
適合穴径(Φmm)
60~100
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
蓋/ビス止め
色
シルバーメタリック
仕上
焼付塗装
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
SUS304
表面処理
ヘアーラインクリア仕上げ
引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。
ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
色
ホワイト
適合壁厚(mm)
50~250
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色
片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合
壁厚さ:50~250mm。貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類
クーラーキャップ
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
材質
本体、フタ/ステンレス(SUS304)
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。
配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、
コーキング処理を行ってください。
材質
本体部:SUS304
材質
アルミニウム
仕様
貫通配管用
寸法F(mm)
7
仕上
アルマイト処理 Anodized
フタ
ネジ取り外し式