- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- acアダプターソケットのおすすめ人気ランキング
acアダプターソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新223件の「acアダプターソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DCジャック」、「ACアダプター」、「DCプラグ」などの商品も取り扱っております。
仕様
DCジャック(基板取付用)
形状
アングル
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
1個
¥217
税込¥239
当日出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
種類
丸型
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
長さ(mm)
9
幅(mm)
14.5
取付
スルーホール
シリーズ
WR-DC
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金・錫
ピン径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
向き
ライトアングル
1袋(5個)
¥729
税込¥802
当日出荷
種類
丸型
区分
電圧/4
定格電圧(V)
DC13.5
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ5.5×3.3
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
パネル取付型のDCジャック。
仕様
パネルマウント DCジャック
付属品
ナット
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
0.5
適合プラグ
外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC18
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ6.5×4.3
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
仕様
ピン径 = 2.5mm。取り付けタイプ = 表面実装。定格電圧 = 24 V dc。定格電流 = 5A。ボディ向き = ライトアングル。長さ = 9mm。幅 = 14.7mm。コンタクトめっき = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = WR-DC。。Wurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷