ac100v-240vのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
1,826件の「ac100v-240v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V 36W」、「タッチパネルモニター」、「PCファン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20W アズワン品番 65-9313-86
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W アズワン品番 65-9313-87
1個
1,980 税込2,178
8日以内出荷

CPSブランドのCybenetics PlatinumとLAMBDA STANDARD++を取得したATX3.1 PCI-E 5.1対応の1200Wフルプラグイン電源です。 Intel ATX3.1規格に基づいて設計され、ネイティブ12V-2x6 PCIe5.1電源コネクタを備え、ピーク電力の2倍、GPU過渡電力の3倍に耐えることができ、安定した効率的な電源供給が可能です。 16AWG銅線と高電流耐性銅合金端子を備え、GPUに最大600Wの電力を供給可能です。 50%負荷で93%以上の変換効率を実現し、優れた省エネを実現しました。 フルブリッジLLC共振コンバーターとDC-DCコンバーター最高の性能と安定性です。 フルレンジ電圧入力(100~240V)に対応し、OVP、OCP、OPP、OTP、UVP、SCP、SPDなどの豊富な回路保護設計で、各種国際基準による安全性と信頼性の認証です。 135mm FDBベアリングファンを搭載し、FDB(流体軸受))技術を搭載し、高負荷時でも最適な冷却と静音動作を実現しました。 スマートデジタルIC技術がファンと回転と停止を制御し、温度と負荷状況をリアルタイムに監視し、ファンの回転数を制御します。 高品質な表面処理を施したエンボスケーブル、フルモジュラー設計により、スッキリとしたケーブルマネージメントが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様 内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC 寸法(mm) 150×150×86 質量(kg) 3.2 ベアリング FDB(Fluid Dynamic Bearimg) 最大静圧(mmH2O) 2.16 風量 89.79FM 保護回路 OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×135×25 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CAN ICES(B)/NMB(B)/TUV/cTUVus、Cybenetics PLATINUM & Cybenetics Lambda STANDARD++ 入力範囲 100-240V AC Full Range※日本国内での保証は100Vのみ
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

キャッチコピー:コンパクトなUSB-AポートのACアダプター!。商品説明:プラグを本体にコンパクトに収納できる、ACアダプターです。定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 定格出力:DC5.0V 最大出力:2.4A
仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) プラグ展開時:26×45×62、プラグ収納時:26×45×45
1個
637 税込701
当日出荷

コンパクトでも実力派!最高温度190℃で本格スタイリングができるミニストレートアイロンです。ナノセラミックコーティングで摩擦ダメージを軽減しながら、両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチして、ストレートはもちろん、毛先カールや寝癖直しも思いのまま。海外対応で旅行にも便利です。
用途最高温度190℃で、コンパクトでも本格的なスタイリングができます。 。コンパクトでも髪をしっかりとらえる横幅20mmのプレートで時短ストレート。ストレートはもちろん、毛先ワンカールもできます。トップ立ち上げ、寝癖直しや毛先のニュアンスカールなどにもおすすめです。 。旅行にも持って行きやすいコンパクトサイズ。かばんに入れてもかさばりません。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。両面3D「ぴたっと」プレートを搭載し、髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりキャッチして整えます。 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時の100℃到達時間 。プレートを閉じた状態でロックが可能。収納する時や旅行などの持ち運びにも便利です。 。ツヤを抑えたマットな質感のブラックカラーで、日常のインテリアに静かに溶け込むデザインに仕上げました。 。電源コード根元のフック穴で、S字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。 。電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単にできます。 。AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 仕様 ラク抜きプラグ:×、海外使用:○ 材質 PA66 ブラック 質量(g) 約230(コード込み) 消費電力(W) 21-25 スイッチ 電源スイッチ「ON - OFF」 電源 AC100V-240V 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH)(mm) アイロンプレート:約20×約77 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約218×約27×約76 機能 開閉ロック:〇 温度調節範囲(℃) OFF/190 コーティング ナノセラミックコーティング 保証期間 1年間 立ち上がり時間 約35秒(最高温度設定時の100℃到達時間)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

コンパクトでも実力派!最高温度190℃で本格スタイリングができるミニカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで摩擦ダメージを軽減しながら美しいカールをキープし、前髪や顔周りの繊細なスタイリングも思いのまま。海外対応で旅行にも便利です。
用途最高温度190℃で、コンパクトでも本格的なスタイリングができます。 。しっかりしたカールができる25mm径。ショートヘア~ボブの方におすすめです。前髪や顔周り、おくれ毛のセットにも向いています。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。旅行にも持って行きやすいコンパクトサイズ。かばんに入れてもかさばりません。 。電源ONから約45秒で立ち上がるから、 忙しい朝でも快適にご使用できます。 ※最高温度設定時の100℃到達時間 。ツヤを抑えたマットな質感のブラックカラーで、日常のインテリアに静かに溶け込むデザインに仕上げました。 。電源コード根元のフック穴で、S字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。 。電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。スタンド付きなので、机やドレッサーに安定して置けます。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単にできます。 。AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 仕様 ラク抜きプラグ:×、海外使用:○ 材質 ポリカーボネート ブラック 質量(g) 約235(コード込み) 径(Φmm) アイロン:約25 消費電力(W) 32-35 スイッチ 電源スイッチ「ON - OFF」 電源 AC100V-240V 50Hz/60Hz コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約218×約48×約64 コーティング ナノセラミックコーティング 保証期間 1年間 立ち上がり時間 約45秒(最高温度設定時の100℃到達時間)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

6自由度アクティブ制御の卓上型除振システムです。搭載板の振動を常時モニタリングし、内蔵のアクチュエータで逆位相の力を加える事で振動制御。3次元(6自由度)でコントロールします。
その他 【アクティブ制御範囲】0.5Hz~100Hz(100Hz以上はパッシブ制御)。【ユーティリティ】電源(100V-240V、AC単相、50/60Hz)。【自動機構】アクティブ制御調整、レベリング調整 形状 卓上型 表示 【ステータス】前面LCDコントロールパネルに表示 搭載可能質量(kg) 80(均等荷重)
1台
1,198,000 税込1,317,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様 A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXD タイプ パルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合) 電圧(V) ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 出力 D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000 電源 定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA 適合規格 CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1 精度 【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値) 表示 4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒 入力電圧(V) 5.2 フィルター デジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz 機能 TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース 入力信号 差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁 校正 0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時) 表示範囲 -32000~32000 直線性 0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時) 出力信号 荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 最大カウント数 15000000 校正範囲 0.1mV/V~3.2mV/V 信号入力 ±3.2mV/V 入力周波数(MHz) 最大2 小数点設定 表示位置選択可能 SDカード 適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨
1台
196,980 税込216,678
10日以内出荷

高出力充電器 最大出力2.4Aでロングプッシュで断線に強い 海外でも使用できるAC100V~240V対応
材質 PC+ABS(本体ケース)、PVC(ケーブル・コネクタケース ホワイト 質量(g) 約69 定格入力電圧(V) AC100~240 50/60Hz 0.35A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力電圧(V) DC5/2.4A
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級 IP44 全光束(Lm) 2400 セット内容 投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg) 0.72 消費電力(W) 24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 145×250×160 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×24 角度調整範囲 前後130~150° 左右360° 色温度(K) 6000 使用電池 グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間) 約4~6 電源タイプ 充電式 充電方式 AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 使用場所 屋内外 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra) >80 電球の種類 LEDチップ 点灯時間(時間) 約12 照射角度(°) 120
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示。ユーザー視点を考慮したワーニング表示。16bitアナログ出力(電圧0~±10V、電流4~20mA)。プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレージングが可能な両極性ホールド機能付。比較設定出力5点
電圧(V) ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 出力 [D/A]絶縁出力 電圧出力 0~±10V(1Vステップで設定可能)または、電流出力 4~20mA 電源 ACアダプタ電源仕様 DC12V 9W、AC100~240V 50/60Hz 12W(付属ACアダプタ含む)/DC電源仕様 定格DC12V-24V 9W(専用ケース選択時は不可) 精度 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算価) 表示 320×240カラー液晶、表示回数:4、6、10、20回/秒より選択 入力 【等価/TEDS(校正範囲)】0.3~3.2mV/V【等価/TEDS(校正精度)】0.1%F.S.以内(Φ8-4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V 以上の時) フィルター デジタル:3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし より選択 機能 TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース※印加電圧のリモートセンス機能との併用不可 入力信号 ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリ選択1、設定値メモリ選択2(フォトカプラにて本機回路と絶縁) 表示範囲 -99999~99999 出力信号 HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 変換速度 A/D:4000回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 非直線性 0.01%F.S. + 1Digit以内(入力1mV/V以上の時) 信号入力 ±3.2mV/V 小数点設定 表示位置は選択可能
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

ファミリー・ライフ折りたたみ洗濯機
コンパクトに持ち運べて万が一の備えに大活躍。少量だけ洗いたい時や色柄物の分け洗いにも。水量約4.5L。底面に滑り止め付き。1/2サイズに折り畳める!場所を取らずに収納できます。小型でもパワフル水流でしっかり洗える!。洗濯量目安/Tシャツ:約1枚、靴下:約5足、タオル:約2枚、ペット服:約1枚。洗濯物に合わせて選べるコース時間:2分・5分・10分。排水時や持ち運びに便利な取っ手付き。1年間保証書付き
仕様 洗濯モード:2・5・10分間 付属品 ACアダプター(約1.5m)、取扱説明書 材質 PP-TPE 質量(kg) (約)1.49 ブルーグレー 電源 AC100-240V(50/60Hz)・DC12V/2.0A 定格消費電力(W) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)27×27×25、収納時:(約)27×27×12 水量(L) 標準:約4.5(最大) 洗濯容量(kg) 約0.2
1台
8,198 税込9,018
12日以内出荷

50分の接続で約80%まで高出力で超高速充電[iPhone12の場合(メーカー調べ)] USB Type-C:PowerDelivery対応/出力20W USB Type-A:QU3.0対応/出力18W(QC3.0正規認定品) AC100V~240V対応
ホワイト 定格入力 AC100-240V ~50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力 20W(MAX)、USB Type-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.66A、USB Type-A:DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 出力端子 USB Type-C×1、USB Type-A×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約36×44×30 質量(g) 約50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スマートフォン・AirPods・Apple Watch 全てを同時に充電可能な3-in-1チャージャーです。置くだけで3台をまとめて充電できます。3-in-1チャージャーメインのスマートフォンは最大15W、サイドではAirPodsとApple Watchを各2.5Wで充電が可能。Qi2規格に対応。マグネットでスマートフォンを固定でき、従来のQiに比べてズレや発熱を抑え安定したワイヤレス充電を実現します。・スマートローテーション搭載スマートローテーション機能搭載で、本体上部がワンタッチで回転。マグネットで固定されたスマートフォンを、横置きから斜め置きに切り替えられます。・便利な3つのモードを搭載(1)コンパクトスタイル:持ち運びやすい省スペース設計。マグネット非対応の機種でも、置くだけでワイヤレス充電が可能です。(2)ディスプレイスタイル:マグネット対応のスマートフォンを自分の方へベストアングルで向けられるため、常時表示ディスプレイをいつでも見やすく活用できます。スマートフォンを横向きにも固定できるため、動画視聴やオンライン会議も快適です。(3)フルアクティブスタイル:スマートフォン・AirPods・Apple Watch 全てを同時に充電が可能。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル,保証書,USB-Cケーブル(給電専用) 質量(kg) 約0.28kg 規格 Qi2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×146×65 使用温度(℃) -10~40 入力 DC 9V/3A , 5V/3A 機能 スマートフォン充電:15W Max/Qi2対応スマートフォン:(iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ)、イヤホン充電:2.5W(※AirPodsのみ対応)、スマートウォッチ充電:2.5W(※Apple Watchのみ対応) レンジ AC 100-240V 50/60Hz To DC 9V/3A ライト種類 【充電中】ブルー【スタンバイ】グリーン【オフ】消灯 入力電源 USB-C RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~65
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷

Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様 ●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:3.75A●定格出力電力:90W●コード番号:218-4804 アズワン品番 65-7222-64
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。※タッチ操作はWindows環境でのみご利用可能です。約800gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライトを軽減、目の負担を軽くします。1Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル 質量(kg) 約0.8 サイズ 15.6型 出力 イヤホン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 223×357×12/スタンド28 使用温度(℃) 0~50 表面処理 非光沢 機能 HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A コントラスト比 800:1 表示色 26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 49% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° 応答速度 Typ:20ms 入力端子 USB-C×2、miniHDMI×1 スピーカー 1Wx2 色(本体) ツートン(ブラック/シルバー) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~12 アスペクト比 16:9 パネル IPS(AAS) パネル駆動方式 IPS(AAS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 250
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

消費電力(W) 3以下 入力点数 1 機能 ローカット:設定値以下の速度で停止判定 表示器 数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス 使用温湿度範囲 -10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 測定モード 速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式] 入力周波数(Hz) 0.0006- 1.0M 通信機能 USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間 1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 耐電圧(V) 電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間 USB 通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様 ●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:500mA●定格出力電力:12W アズワン品番 65-7214-98
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

【日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー】。電圧切替式100V-120V/220V-240V対応。【マイナスイオン機能】。静電気を抑え、まとまりのある髪を実現。【2段階の風量切替可能】。電源スイッチで、TURBO/SETの2種類の風量を調整できます。【コンパクト】。旅行にも最適な持ち運べる便利な折りたたみ式。
その他 【温度過昇防止装置】サーモスタット、温度ヒューズ 質量(g) 390 電源 手動切替式:AC100-120V (50-60Hz)、AC220-240V (50-60Hz) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 AC100-120V:850-1200W、AC220-240V:1000-1200W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×180×72 電源プラグ Aプラグ
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷

【日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー】。電圧切替式100V-120V/220V-240V対応。【2段階の風量切替可能】。電源スイッチで、TURBO/SETの2種類の風量を調整できます。【コンパクト】。旅行にも最適な持ち運べる便利な折りたたみ式。
その他 【温度過昇防止装置】サーモスタット、温度ヒューズ 質量(g) 415 電源 手動切替式:AC100-120V (50-60Hz)、AC220-240V (50-60Hz) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 AC100-120V:900-1300W、AC220-240V:1000-1300W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×182×70 電源プラグ Aプラグ
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷