- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- acアダプターソケットのおすすめ人気ランキング
acアダプターソケットのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新210件の「acアダプターソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター コネクター」、「DCジャック」、「ACアダプター」などの商品も取り扱っております。
仕様
DCジャック(基板取付用)
形状
アングル
種類
丸型
コンタクト形状
メス
1個
¥217
税込¥239
当日出荷
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
種類
丸型
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
長さ(mm)
9
幅(mm)
14.5
取付
スルーホール
シリーズ
WR-DC
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金・錫
ピン径(Φmm)
2(-0.05~0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
向き
ライトアングル
1袋(5個)
¥739
税込¥813
当日出荷
種類
丸型
区分
電圧/4
定格電圧(V)
DC13.5
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ5.5×3.3
パネル取付型のDCジャック。
仕様
パネルマウント DCジャック
付属品
ナット
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
0.5
適合プラグ
外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
種類
丸型
区分
電圧/1
定格電圧(V)
DC3.15
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ2.35×0.7
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。