ad コンバータのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
729件の「ad コンバータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「A/Dコンバータ」、「交流/直流変換器」、「アナログ デジタル 変換機」などの商品も取り扱っております。

直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 出力値を表示。ループテスト出力付。応答時間0.15~60s設定可能。 アプリケーション例・・・シーケンサやパソコンのアナログインタフェース アナログ信号を大形デジタル表示器に入力
電源電圧(V) 12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下) 入力信号 入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上) 出力信号 オープンコレクタ(PNPタイプ)
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷

入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番 64-8863-48 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

仕様 【サンプリングレート】 100ks/s。。【アナログ入力】 8ch。。【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング。。【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

渡辺電機工業A/D変換器
RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品 あり
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1848種類の商品があります)

出力点数 非絶縁出力4点(LVTTL、正論理) 入力点数 非絶縁入力4点(LVTTL、正論理) 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数 8ch 出力チャネル数 2ch
1個
86,980 税込95,678
当日出荷


タジマツール(TJMデザイン)AC/DCコンバータ AD-17A
用途ローテーティングレーザー用AC/DCコンバーター 外形寸法(mm) 縦82.3×横45×奥53.5 本体質量(g) 140
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷


仕様 【デジタル入出力】 24ch。。【イベントカウンタ】 32bit。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
当日出荷


高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


岩崎通信機(IWATSU)ITF-203B A/D,D/A変換
ITF-203Bは、アナログ信号のデジタル変換機能、デジタル信号のアナログ変換機能を学習することができます。 ドライバーおよびサンプルファイルはこちらよりダウンロードすることができます。
用途AD変換 ・逐次比較型A-D変換回路の全体シーケンスを理解する。 ・符号化ビット数切換による変換結果の違いを理解する。 ・ユニポーラ/バイポーラの変換結果の違いを理解する。 DA変換 ・符号化ビット切換によるD-A出力波形の変化を見る。 ・サンプリング周期変更による出力波形の変化を見る。 質量(kg) 約3.2 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×350×83(突起物含まず)
1式
499,800 税込549,780
47日以内出荷

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g) (本体のみ)620 使用温度範囲(℃) 0~40 出力電圧(V) DC12/5 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 95×184×55 消費電力(VA) 350
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類 工作キット メモリー (フラッシュ)32K 仕様 メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz アナログ入力 6 動作電圧 7~12V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

渡辺電機工業高速D/A変換器
応答速度 約2s(0~90%) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V) AC100 50/60Hz 出力電圧(V) DC12、DC5 質量(g) 107 出力電流(A) (DC12V)1、(DC5V)1。(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×30×99 消費電力(VA) 30 使用環境温度(℃) 0~40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様 ●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%) 質量(g) 約80g 取付方式 壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃) -5~55 消費電力(W) 直流電源:約2 電源 表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯 適合規格 EU、UK 電源電圧 変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造 小形端子台 精度 入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2% 接続方式 M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×41×97 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 出力範囲 約-10~110%(1~5V DC時) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/500V DC 入力仕様 【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上 出力仕様 【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上) 温度特性 入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃ 最大消費電力(VA) 交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3 特性 直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載 ゼロ調整範囲 -2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%) 耐電圧(V/min) 入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ) 鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH) 0~90(結露しないこと)
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)