- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- akw4801cのおすすめ人気ランキング
akw4801cのおすすめ人気ランキング
2025/09/17更新「akw4801c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計器用変流器」、「電力 センサー」、「オムロン CT」などの商品も取り扱っております。
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)
300Arms連続
出力特性
2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性
±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
70
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)
-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧
出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様
(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
出力電圧
0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)
使用環境
-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー
直線性
±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
保存環境
-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
許容電流
100%(連続)、150%(1min)
応答性
300ms (typ)
脱着回数
概略100回程度
クランプ式センサの最小型品。
既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。
電流有・無検出に適する。
仕様
(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)
質量(g)
12
許容電流(A)
50Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数
概略100回程度
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+55(ただし、氷結なきこと)
耐電圧
AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
5A回路等の小電流測定に最適。
電線ストッパで落下防止。
端子出力のため専用コネクタ不要。
開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/100以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度範囲
-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
確度
±1.0%/定格電流
出力端子
M3取付ネジ
保護
(開放)7.5Vクランプ素子
使用回路電圧
AC600V以下
適合周波数
10Hz~5KHz
耐電圧(V)
AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)
50Hz、 98
耐電圧(V/min)
AC1000
Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)
0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω
許容電流(A)
600Arms連続
出力特性
1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)
直線性
±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)
保護構造
(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
質量(g)
300
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。
最大200Aの大電流に対応。
仕様
(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)
質量(g)
140
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)
300Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性
±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
保存環境
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性
2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
脱着回数
概略100回程度
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
45
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g)
35
電源(V)
制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源
定格電流(A)
±50
最大電流(A)
±150
使用環境
-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと
温度係数
電圧:±0.1%/℃ typ
直線性
±1%FS以内
応答速度
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
保存環境
-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと
リード線
VVC-Φ0.18X7-4C L=300
絶縁抵抗
DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
出力特性
±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)
耐電圧(V/min)
AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度
40倍
確度階級(級)
1
Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
質量(g)
180
保護構造
(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)
360Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性
±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性
1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数
概略100回程度
電源(V)
制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)
使用環境
-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと
温度係数
電圧:±0.15%/℃ typ
直線性
±1%FS以内
応答速度
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
保存環境
-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと
コネクタ
接続:5045-04 (モレックス)
絶縁抵抗
DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
出力特性
2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)
耐電圧(V/min)
AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。
無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。
定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様
(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0
質量(g)
75
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度
(動作)設定電流±5%
使用環境
-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと
出力仕様
エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数
概略100回程度
電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測
接続方式
表面形
準拠規格
JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
停電補償
計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示
整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示
動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。
4-20mADCの計装信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。
データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
電源
DC20~30V (25mA typ)
出力電流
4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)
許容電流
120%(連続)、150%(1min)
直線性
±2% FS (50/60Hz正弦波)
応答性
100ms (typ)
仕様
(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
使用環境
-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと
脱着回数
概略100回程度
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
各回路の電流を計測する際に使用します。分割形CTで施工もカンタンです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形
過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。