- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- alc に 効く ビスのおすすめ人気ランキング
alc に 効く ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「alc に 効く ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ALC用ねじ」、「ALC用プラグ」、「alc用 アンカープラグ」などの商品も取り扱っております。
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)
4
材質
ステンレス
適合材
ALC
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質
ステンレス(SUSXM7)
適合材
ALCパネル
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。
ねじの呼び
M5
付属品
四角ビット付
表面処理
ステンレス
穴の形状
十字穴
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
材質
ステンレス
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
ねじの呼び
M5
ねじ径
5
付属品
四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状
皿
表面処理
ステンレスコーティング
頭部形状
皿
仕上
ステンレスコーティング
強度(Nm)
(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)
1.5~2.5
適正回転数(回転/分)
500
ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビス
ねじ径
M4
適合材
ALC
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)
4
材質
ステンレス
適合材
ALC
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。
材質
鉄
表面処理
シルバーコート
穴の形状
十字穴2番
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。
材質
鉄
表面処理
シルバーコート
穴の形状
十字穴2番
ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材
ALC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M6
材質
ステンレス(SUS304相当)
適合材
ALC
マルチにグッと効く。
高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに
ねじの呼び
M5
材質
鉄、特殊ハードコーティング
呼び径(mm)
5
頭径(Φmm)
10.5
ねじの呼び
M5
材質
鉄
表面処理
クロメート
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質
ステンレス(SUSXM7)
適合材
ALCパネル
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品
四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状
ナベ
表面処理
ステンレスコーティング
頭部形状
なべ
仕上
ステンレスコーティング
強度(Nm)
(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)
1.5~2.5
ねじの呼び
M5
適正回転数(回転/分)
500
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材
ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材
ALC
材質
ステンレス(SUS430)