- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- alc ビス止めのおすすめ人気ランキング
alc ビス止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「alc ビス止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ALC用ねじ」、「alc アンカーボルト」、「コンクリート ビス 下穴なし」などの商品も取り扱っております。
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)
4
材質
ステンレス
適合材
ALC
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)
4
材質
ステンレス
適合材
ALC
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質
ステンレス(SUSXM7)
適合材
ALCパネル
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質
ステンレス(SUSXM7)
適合材
ALCパネル
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。
ねじの呼び
M5
付属品
四角ビット付
表面処理
ステンレス
穴の形状
十字穴
ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材
ALC
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
材質
ステンレス
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品
四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状
ナベ
表面処理
ステンレスコーティング
頭部形状
なべ
仕上
ステンレスコーティング
強度(Nm)
(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)
1.5~2.5
ねじの呼び
M5
適正回転数(回転/分)
500
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材
ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビス
ねじ径
M4
適合材
ALC
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
ねじの呼び
M5
ねじ径
5
付属品
四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状
皿
表面処理
ステンレスコーティング
頭部形状
皿
仕上
ステンレスコーティング
強度(Nm)
(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)
1.5~2.5
適正回転数(回転/分)
500
ねじ径
M6
材質
ステンレス(SUS304相当)
適合材
ALC
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。
ねじ径
W3/8(外径)
外径(mm)
14
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
20
下穴径(Φmm)
14
仕様
施工方法。規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。
その他
打込み式
トラスコ品番
301-6226
質量(g)
10.2
被削材
ALC板
適合材
ALC板
最大引抜強度KN(kgf)
2.7(280)
1箱(30本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ALC専用強力雌ネジアンカー。
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼び
3/8
適合材
ALC
最大引抜強度N(kgf)
411.9(42)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])
1.1(118)
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料
【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート・レンガ・ブロック
マルチにグッと効く。
高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに
ねじの呼び
M5
材質
鉄、特殊ハードコーティング
呼び径(mm)
5
頭径(Φmm)
10.5