- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- amp ピンのおすすめ人気ランキング
amp ピンのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新1,614件の「amp ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「amp コネクタ」、「amp ピン抜き」、「リセプタクル」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)0.3
DAYTONA(デイトナ)AMPコネクター ホシュウターミナル
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート種別ピンコンタクト定格電流(A)Max7コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600
AMPHENOLコードキー ガイドピン
。Amphenol VITA 46 は、亜鉛ダイキャスト合金 ねじを確実に保持するための穴が開いています適切な ESD 性能を提供します
仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:MultiGigモジュール●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0039アズワン品番65-7581-59
1個
¥1,198税込¥1,318
12日以内出荷
AMPHENOLコンタクト TWINAX ピン クリンプ
仕様製品群:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:MIL-DTL-38999(EN3645)I III シリーズ 円形 コネクタアズワン品番65-1663-90
1個
¥28,980税込¥31,878
23日以内出荷
種類角型動作電圧(V)AC250
AMPHENOLショート ガイド ピン ステンレス スチール
仕様アクセサリー タイプ:ショート ガイド ピン 適合製品:Amphenol METRAL シリーズ バックプレーン コネクタ 製品群:FCI METRAL 70292 シリーズアズワン品番65-1375-53
1個
¥6,298税込¥6,928
23日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別ソケットコンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250
AMPHENOLウェッジロック ピン 2POS A キー付き グレー
仕様アクセサリー タイプ:ウェッジロック 適合製品:Amphenol ATM シリーズ ATM04-2P オートモーティブ コネクタ 製品群:ATM シリーズアズワン品番65-1377-11
1個
¥149税込¥164
23日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ
AMPHENOLコードキー ガイドピン 1セット 48個入
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●種類:ガイドピン●併用可能製品:MultiGigモジュール●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0038アズワン品番65-7576-01
1セット(48個)
¥47,980税込¥52,778
7日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。
2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
AMPHENOLコードキー ガイドピン 1セット 48個入
Amphenol VITA 46 には、亜鉛を使用するキーはありません ダイキャスト合金素材を使用し、確実に保持するための穴を備えています ねじ適切な ESD 性能を提供します
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●種類:ガイドピン●併用可能製品:MultiGigモジュール●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0040アズワン品番65-7581-76
1セット(48個)
¥359,800税込¥395,780
7日以内出荷
形状プラグ
仕様●シリーズ:AT●オス/メス:オス●シリーズ番号:AT60 です●コード番号:195-5942アズワン品番65-7723-17
1個
¥889税込¥978
7日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。