arduino 温度センサーのおすすめ人気ランキング

2025/11/28更新
112件の「arduino 温度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「データロガーキット」、「温度検知器」、「センサーキット」などの商品も取り扱っております。
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Uno本体付きで、いろいろなセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続 Arduino標準 アズワン品番 4-4169-01 コンポーネント 48種
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]温度センサー
科目 理科 分野 物理(電気・磁気)
1個
137 税込151
当日出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。
種類 工作キット インターフェース I2C 温度センサー ADT7410 確度(℃) -40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V) 変換時間(ms) 240 消費電流(mA) Max0.25(VDD:3.3V) 基板寸法(mm) W16×D10.5(M3用取付穴付) 測定範囲(℃) -55 ~ +150 動作電圧 2.7-5.5V 付属品 基板用リード8本 分解能 (A/D)13/16Bit
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類 工作キット メモリー (フラッシュ)32K 仕様 メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz アナログ入力 6 動作電圧 7~12V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

端末仕様 圧着端子(4Y) 材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS) リード線(m) 2
1個
12,000 税込13,200
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番 0580-70-23-21 材質 (被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316 温度範囲(℃) 0~+200 抵抗エレメント 白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式 感温部(mm) Φ4.0×200 リード線 末端部:圧着端子(3.5Y) リード線長さM(m) 2(±0.6)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

技術評論社Arduino[実用]入門
さまざまなモノがインターネットに繋がる「IoT」(Internet of Things)が注目される中、新たな電子工作ファンが急増しています。なぜなら、単にLEDを点灯させるだけではなく、インターネットやスマートフォンに接続させることで、活用の幅が拡がっているからです。本書では、新たなファンにも支持されている「Arduino」を使って、温度や明るさを感知するセンサの情報をネットワーク経由で取得できる今ドキの電子工作のやり方を基本から解説していきます。部品の説明や購入方法から説明するので知識ゼロから始められます。
ジャンル 電子。通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 288 著者名 福田和宏 初版年月 2018/02
1冊
2,980 税込3,278
11日以内出荷

簡単マイコンの「Arduino」と簡単プログラミングの「Processing」を使った電子工作を紹介。すべての電子回路に回路図と実体配線図の両方を載せた。プログラムがダウンロードできるURL付き。
ジャンル 電子。通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 254 著者名 牧野浩二 初版年月 2015/07
1冊
2,500 税込2,750
11日以内出荷

温度測定範囲(℃) -200~500 階級(級) B 材質 SUS316(シース) 仕様 端子箱形シース白金測温抵抗体 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子箱 小型密閉端子箱
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造 IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) SUS316L 入力 (リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下) 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力 応答時間 動作・復帰:各50μs以下 スポット径 投光:Φ2mm以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) 塩化ビニル 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 消費電力(mW) 600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 ティーチング方式 動作モード ティーチング順序で設定 表示灯 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色) 周囲温度(℃) 動作時:-40~+60。保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 450~700 光源(発光波長) 白色LED 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h スポット径(Φmm) 投光:2以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。 大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
用途換気用途 仕様 メンテナンスフリー 寸法(mm) 51×57×14 電源(V) DC4.5~14 精度 ±30ppm(+3%rdg) アナログ出力 電圧2ch:0~4V/1~5V 自動校正方法 ON(大気での濃度で校正) デジタル出力 2ch UART(Modbus) 電池寿命(時間) センサー予測:>15年 応答時間(秒) 20(拡散時間) 測定原理 NDIR 対象ガス CO2 ウォームアップ時間 1分 動作温湿度範囲 0~50℃/0~95%RH(結露不可) 測定範囲(ppm) 0~2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecRobo用カラーセンサー
ArtecRobo用のカラーセンサーです。
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 40×36×20 形態 包装:ヘッダー付きOPP袋入
1個
3,546 税込3,901
3日以内出荷

SPIKEプライム専用のカラーセンサ。色モード、反射光モード、環境光モード
用途SPIKE用
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

ワイヤー、ジャンパー、LEDなどの電子部品のスターターキットです。
接続 Arudino標準 アズワン品番 4-4137-01
1個
1,698 税込1,868
当日出荷