arduino用ユニバーサル基板のおすすめ人気ランキング

2025/08/25更新
101件の「arduino用ユニバーサル基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイコン ボード」、「CPU基板」、「汎用基板」などの商品も取り扱っております。
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類 工作キット メモリー (フラッシュ)32K 仕様 メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz アナログ入力 6 動作電圧 7~12V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類 工作キット メモリー (フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用) 仕様 メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz 出力電流(mA) DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン) 動作電圧 5V 入力電圧(V) 7~12(推奨)
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ!4穴タイプのArduino UNOサイズ互換ボード(例:Genuino 101など)であれば、どのボードでも使用できるシンプルなアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。
種類 工作キット 付属品 アクリル板(保護紙付き)×1枚、六角スペーサー×4個、トラスネジ×4個、ナット×2個、ゴム足×4個
1台
569 税込626
当日出荷

両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様 ●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm) 0.9 ピッチ(mm) 2.54 仕上処理 金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
種類 工作キット メモリー (フラッシュ)256K 仕様 メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz アナログ入力 16 動作電圧 7~12V
1台
11,980 税込13,178
当日出荷



強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 表面処理 スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm) 2.54 パターン シングルパターン 穴径(Φmm) 1 仕上 半田レベラ仕上 仕様 (銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm) 3.5 種類 片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に 種類 その他 適合電線径 AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A) 最大3 静電容量 15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω) 1×109 材質(端子) 銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ) 10
1式
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


種類 片面 穴径(Φmm) 0.9 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.6 仕上処理 ハンダ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)