- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- as5000-04のおすすめ人気ランキング
as5000-04のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新5件の「as5000-04」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー スピコン」、「スピコン」、「12vスピードコントローラー」などの商品も取り扱っております。
ボディサイズ
1/2基準
スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
・ワンタッチでロックが可能
調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。
・設定に便利な開度表示目盛
ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。
・低流量域での速度制御が容易
・質量の速度制御が可能
・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル
ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。
取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
ニードル回転数
10
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
取付姿勢
流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。
ニードル回転数
10
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
使用温度範囲(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.05~1
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
流量調整の優れたスピードコントローラです。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~1
使用温度範囲(℃)
5~60
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
その他バルブ
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)
-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
使用流体
一般鉱物性作動油
バルブ種類
流量制御弁