- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- bスリーブのおすすめ人気ランキング
bスリーブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新670件の「bスリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 接続 スリーブ」、「配線 圧着 スリーブ」、「Pスリーブ」などの商品も取り扱っております。
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
用途配線端子として。
材質
銅
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途重ね合せ用
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。
質量(g)
50
種類
裸圧着スリーブ
質量(g/パック)
50
スリーブ形状
突き合せ用
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
絶縁付圧着スリーブ
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得
有
材質
銅
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格
JIS C 2806
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
10.5
種類
裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
リングスリープ
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
全長(mm)
15
材質(スリーブ)
無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具
裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格
C2806適合
種類
裸圧着スリーブ
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
スリーブ形状
突き合せ用
種類
絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
RoHS指令対応
(0.2MB)