bcc1215充電器のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
101件の「bcc1215充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバ 充電器」、「電動ドライバー 充電器」、「BCC1215」などの商品も取り扱っております。
HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能 対応する電池に応じて選べる2種類 3重の充電停止機能採用
質量(kg) 0.4 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 単相交流100 充電時間(分) 約50(2.0Ah)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 773-1990 質量(kg) 0.35 使用温度範囲(℃) 0~40 電圧(V) 7.2(充電可能電池) コード長さ(m) 1.0(2心) 充電時間(分) 約30 適合バッテリー BCL715
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

超長寿命 電池寿命までのトータル作業量、約3倍! 電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合) こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。 冷却対応
適合 インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK) バッテリー スーパー水素 充電時間(分) UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27 アズワン品番 64-7055-72
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

質量(kg) 0.3 使用温度範囲(℃) 10~40 電源(V) 単相交流100 電圧(V) 3.6(充電可能電池) コード長さ(m) 1.0(2心) 充電時間(分) 約30 アズワン品番 65-0294-67 適合バッテリー EBM315
1台
4,998 税込5,498
当日出荷


HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番 772-7283 質量(kg) 0.6 使用温度範囲(℃) -10~40 入力電圧(V) 100 冷却方式 ファン コード (2心)ビニールコード バッテリー リチウムイオン 充電時間 (蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分 バッテリー電圧(V) (蓄電池)14.4または18、(USB端子)5 ブザー音 あり 充電電流(A) (蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

充電時間が速い 最適基板設計による小形な急速充電器UC12SL使用で、トップクラスの充電時間を実現!
バッテリー リチウムイオン アズワン品番 65-0294-68
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

適合機種 ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)。コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)。オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)。作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL) バッテリー ニッケル水素 充電時間(分) 約70[UC18YGH使用時]
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg) 1.3 機械寸法(mm) 全長166×高さ227×センタハイト28 蓄電池形名 BSL1420 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3重の充電停止機能採用 低用量電池におすすめなシンプルモデル
使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 単相交流100 適合バッテリー リチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電圧(V) 7.2 入力電圧(V) 100 出力電流(A) 2.4 入力周波数(Hz) 50/60 充電時間(分) 約30(BL0715を充電した場合) 充電入力容量(VA) 45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

軽量!自然放電が少なく長期保存に強い! 端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
質量(g) 75 バッテリー リチウムイオン電池 充電時間(分) 約30[UC3SFL使用時] 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 42×44×78
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)12V充電器
適合バッテリ(ニカド) B-1220F2、B-1203F
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 蓄電池容量(Ah) 2 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V) 14.4 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~450/高速:0~1250 最大締付トルク(N・m) 低速:47/高速:25 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 穴あけ能力(mm) 木工 30 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ 13 質量(kg) 1.6 蓄電池形名 BSL1420 機械寸法(mm) 全長213×高さ221×全幅81
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 10.8 出力電流(A) 5 入力周波数(Hz) 50/60 充電時間(分) 22(BL1015)、60(BL1040B) 充電入力容量(VA) 80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg) 0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工 5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×38 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 3.6 蓄電池形名 EBM 315 充電器形名 UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分) 約30 LED 白色LED クラッチトルク(N・m) 0.3~2.9(21段)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)