- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- big アキュースタンドのおすすめ人気ランキング
big アキュースタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「big アキュースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アキュースタンド」、「ポンプ 芯出し」、「ミツトヨ スタンド」などの商品も取り扱っております。
さらに強靭になった強力タイプです。
特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。
可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。
用途金属部へ固定しての測定。
吸着力(N)
1000
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×68×60
取付穴(mm)
(測定器)8(アリ溝付)
質量(kg)
2.2
トラスコ品番
336-2655
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
特殊、カム機構により約半回転で確実にロック。
可動部がラバーでカバーされていて粉じんをシャットアウト。
用途金属部へ固定しての測定、切断するワーク等の固定
トラスコ品番
137-8899
タイプ
マグネットベース、ミニ
吸着力(N)
500
アーム長さ(mm)
233
マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)
53×60×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8
吸着力(N[kgf])
400[40]
主柱(mm)
155
主柱取付ねじベース側(mm)
M5×0.8
マグネット部寸法(mm)
36×30×35
工作角度(°)
150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能
微動調整
機構
メカロック式
仕様
測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)
250
取付ねじ
M5
仕様
フェライト磁石
トラスコ品番
232-7171
質量(kg)
0.42
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6、8
主柱(mm)
64×55
マグネット部寸法(mm)
30×35×35
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
微動調整ねじがあるため、細かい位置決めをすることが可能です。機械式と比較して高く安定した吸着力があります。
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
質量(kg)
2.0
吸着力(N[kgf])
1000[100]
トラスコ品番
107-6876
アーム長さ(mm)
140×110×81
機構
油圧式標準型
アーム取付ねじ径
M8×1.25
計測器取付部/アリ溝
8Φ、 6Φ/6.5
マグネット部寸法(mm)
50×73×55
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)
800
アーム取付ねじ径
M8×1.25
トラスコ品番
311-0028
質量(kg)
1.35
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×55
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ねじ寸法(mm)
M6
計測器取付部/アリ溝
1/4"
クランプ寸法(mm)
3/8"、Φ6、Φ8
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)
280
質量(g)
420
マグネット部寸法(mm)
16×60×32
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
省スペースな小型設計です。
アーム長さ(mm)
178
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌々日出荷
あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷