- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- bnc変換コネクタのおすすめ人気ランキング
bnc変換コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新163件の「bnc変換コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNC変換」、「BNC端子 変換」、「bnc変換ケーブル」などの商品も取り扱っております。
BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
結線方法
圧着
トラスコ品番
366-5241
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
バヨネットロック
変換内容
BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)
耐電圧(V/min)
AC1500
周波数帯域(GHz)
0~4
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様
同軸ケーブル 1.5D-2V
タイプ
汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)
0.6
インピーダンス(Ω)
50
使用コネクタ(外部機器側)
ミノムシクリップ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
変換内容
RCAプラグ⇔BNCジャック
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
種類
中継コネクタ
アダプタタイプ
BNC-BNC
嵌合部形状
ジャック・ジャック
コネクタ
BNCメス・メス
アズワン品番
64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
DVI-A(DVI/オス)-BNC(メス)の変換コネクタDVI-A-BNCの変換コネクタ。
オス形状
DVI-A
メス形状
BNC
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC(メス)の変換コネクタVGA-BNCの変換コネクタ。
オス形状
ミニD-sub15ピン
メス形状
BNC
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
VGA
コネクタ2
BNC
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC335
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)
耐電圧(V/min)
AC1000
使用周波数(GHz)
15
アダプタタイプ
BNC-SMA
コネクタタイプ
BNC
種類
丸型
BNC-ワニ口
長さ(m)
約1
アズワン品番
64-4286-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合機種
PicoScope 4444
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番
366-5291
定格電圧
AC500V
耐電圧
AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3max
周波数帯域(Hz)
0~4G
変換内容
BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
仕様
色 = 黒 , 赤。プラグサイズ = 4mm。ソケットサイズ = 4mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。オス/メス = オス。。BNC Adapter
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷