- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- bncコネクターのおすすめ人気ランキング
bncコネクターのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新927件の「bncコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNCコネクタ プラグ」、「BNC端子 変換」、「中継 BNC」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
仕様
絶縁型レセプタクル
形状
ストレート
タイプ
同軸
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)
取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)
AC1500
ターミナル形状
ソルダー
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類
コネクタ
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
トラスコ品番
366-5232
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
5000min
接触抵抗(mΩ)
3以下
適合ケーブル
5C-2V、5C-FB、5C-FV
適合工具
LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式
バヨネットロック
インピーダンス(Ω)
75
耐電圧(V/min)
AC1500
周波数帯域(GHz)
0~1
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様
同軸ケーブル 1.5D-2V
タイプ
汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)
0.6
インピーダンス(Ω)
50
使用コネクタ(外部機器側)
ミノムシクリップ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
結線方法
圧着
トラスコ品番
366-5241
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
バヨネットロック
変換内容
BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)
耐電圧(V/min)
AC1500
周波数帯域(GHz)
0~4
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
種類
中継コネクタ
アダプタタイプ
BNC-BNC
嵌合部形状
ジャック・ジャック
コネクタ
BNCメス・メス
アズワン品番
64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
中継用のT型コネクタです。
種類
コネクタ
インピーダンス(Ω)
50
形状
T形
コネクタ
BNCオス-メス・メス
アズワン品番
64-0848-29
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
結合方式
バヨネットロック
形状
ストレート
種類
丸型
耐電圧
AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下
材質/処理
(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.3以下(DC~2GHz)
結線方法
はんだ
仕様
定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC500
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
仕様
定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = オス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
レセプタクル
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
仕様
レセプタクル
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~85℃
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
周波数範囲(MHz)
0~4000
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
(中心)リン青銅/(外部)黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)
4GHz
耐電圧(V/min)
AC1500
ターミナル形状
ソルダー
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
アダプタタイプ
BNC-BNC
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ・プラグ
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上(DC500V)
特性インピーダンス
不整合
締付トルク(N・m)
127.4(13kg・cm)以下
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC500
結合方式
バヨネットロック
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)
75
コネクタタイプ
BNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷