- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- bp-35のおすすめ人気ランキング
bp-35のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新231件の「bp-35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリマ 刃」、「ケーブルハルタ」、「ボード トリマービット」などの商品も取り扱っております。
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
中身が見えない手さげタイプです。
用途結べて衛生的。業務用サニタリーボックスにお使いください。
寸法(幅W×奥行D)(mm)110X50複写枚数5
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
ミヤナガブルポイント
強力なハツリカとすぐれた安全性。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
1本
¥819税込¥901
当日出荷
日東工業主幹リードバー (階段型)
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。
主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップ工業Tcarry ツールバッグプラス
砂やホコリから中身を守るカバー付き(取り外し可能)。 ハンドル部のカバーは開閉可能で、カバーをしていても持ち運び可能。ハンドルは倒立可能で、開口部を確保できます。
用途工具用具等の運搬・保管などに。内部は、全周にループが付いており、モンキやラチェットなど工具を立てて収納可能です。サイドにノコギリを収納できるポケットがあり、ポケット内部はプラ板で保護されています。サイドにコンベックスホルダーが付いており、肩掛け出来るストラップがあります(別売り TB-S)。材質ポリエステル色ブラック
日東工業バーホルダ
材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応