- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- btb液のおすすめ人気ランキング
btb液のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新93件の「btb液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ph 測定 キット」、「BTB溶液」、「BTB試薬」などの商品も取り扱っております。
名称
ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級
pH測定用指示薬 IN
規格
指示薬溶液 IN
化学式
(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)
(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成
なし
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
76-59-5
種別
約250~500回分
測定方法
1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。
危険物の類別
非危険物
EBM品番
7515400
1個(50mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
付属品
スポイト
成分
BTB溶液
TGK品番
238-80-63-15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本
¥869
税込¥956
6日以内出荷
9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。
交換用ダイヤルを差し替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。
測定範囲(pH)
6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6
TGK品番
428-80-63-13
セット内容
ケース、本体、ダイヤル、角型試験管(フタなし)2本、pH指示薬30mL
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
BTB指示薬セットα
セット内容
35mLスポイトビン×6本入
アズワン品番
1-9466-43
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
水素イオン(pH)濃度測定用
仕様
pH濃度:6.8~8.4
危険物の類別
非危険物
1本
¥759
税込¥835
5日以内出荷
成分
BTB溶液
TGK品番
238-80-63-17
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
・水のpH簡易測定器用消耗品です。
・pH7よりも酸性側の場合は、BTB指示薬を使い、アルカリ性であればPR指示薬を使用します。
アズワン品番
2-8990-22
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥759
税込¥835
5日以内出荷
水素イオン(pH)濃度測定用
仕様
pH濃度:5.8~7.6
容量(mL)
500
アズワン品番
65-3392-88
危険物の類別
非危険物
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプ
ロールタイプ
幅(mm)
8
長さ(m)
5
使用方法
試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。
塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。
そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
種別
No.1
タイプ
錠剤
1本
¥759
税込¥835
7日以内出荷