btb液のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
20件の「btb液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BTB 試験紙」、「ph 測定 キット」、「BTB溶液」などの商品も取り扱っております。


ブロモチモールブルー溶液(研究実験用) 林純薬工業ランキング3位
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用等級pH測定用指示薬 IN規格指示薬溶液 IN化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003化学組成なし危険物の類別非危険物CAS登録番号76-59-5
1本(100mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

pH測定用試薬 BTB溶液 EBM(江部松商事)ランキング4位
EBM(江部松商事)pH測定用試薬 BTB溶液
種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。危険物の類別非危険物EBM品番7515400
1個(50mL)
759税込835
当日出荷

補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL 共立機巧ランキング5位
1個
1,698税込1,868
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
用途土壌管理、水管理に。測定範囲4.0~10.0pH質量(g)135
1台
3,798税込4,178
当日出荷

9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。 交換用ダイヤルを差し替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。
測定範囲(pH)6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6TGK品番428-80-63-13セット内容ケース、本体、ダイヤル、角型試験管(フタなし)2本、pH指示薬30mL
1個
8,998税込9,898
当日出荷

1セット
4,498税込4,948
12日以内出荷

水素イオン(pH)濃度測定用
仕様pH濃度:6.8~8.4危険物の類別非危険物
1本
999税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1本
759税込835
5日以内出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
759税込835
5日以内出荷

水素イオン(pH)濃度測定用
仕様pH濃度:5.8~7.6容量(mL)500アズワン品番65-3392-88危険物の類別非危険物
1本
5,198税込5,718
5日以内出荷

粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に種別No.1タイプ錠剤
1箱(50錠)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
759税込835
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全硬度試薬
危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100回分)
10,980税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)BTB指示薬 50mL
・水のpH簡易測定器用消耗品です。 ・pH7よりも酸性側の場合は、BTB指示薬を使い、アルカリ性であればPR指示薬を使用します。
アズワン品番2-8990-22
1個
4,698税込5,168
当日出荷