- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- c型 クランプ 200mmのおすすめ人気ランキング
c型 クランプ 200mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「c型 クランプ 200mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャコバン」、「三方締クランプ」、「シークランプ」などの商品も取り扱っております。
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
コンパクトな精密クランプ。
種類
精密クランプ
材質(本体)
スチール
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類
シャコ万力
材質(本体)
鉄
仕上
メッキ
用途接着作業・材料固定などに。
種類
シャコ万力
セット内容
保護キャップ付
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類
シャコ万力
材質(本体)
冷間圧延鋼材
表面処理
クロムメッキ
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類
シャコ万力
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
仕様
パーカー仕上げ、鍛造品
種類
シャコ万力
材質(本体)
鋼板製
強力型で重量物の締付に最適です。
アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に
種類
シャコ万力
材質(本体)
スチール
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質
鋼板
早締め用ハンドル付きです。
スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に
材質
スチール
用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!
模型・工作などの接着・固定作業に!
種類
シャコ万力
材質(本体)
鋼板
材質(フレーム)
鋼板製
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に
種類
シャコ万力
材質(本体)
炭素鋼
奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。
材質
鋼板
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類
シャコ万力
材質(本体)
S45C(鍛造製/熱処理あり)
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷