cc-link コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
802件の「cc-link コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緑 コネクター」、「CC-LINK」、「CC-Linkケーブル」などの商品も取り扱っております。
特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
極数 5 種類 角型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 形状 ストレート 定格電圧(V) AC/DC250 耐電圧 漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)。隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 定格電流(A) 10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 使用温湿度範囲 -20~75 85%RH以下 接触抵抗(mΩ) 初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(カバー) ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O) 材質(ボディ) ナイロン樹脂 耐衝撃性 試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式 ワンタッチ 耐振動 試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 材質(コンタクト) 銅合金。ニッケルめっき下地。接続部/金めっき 耐久性 試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下。50回挿抜 挿抜耐久 挿入力/1.96N(200gf)/pin以下。抜去力/0.49N(50gf)/pin以上 瞬断 試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)CC-Link
ピッチ(mm) 3 定格電流(A) 10 仕上 (コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト) 銅合金
1個
359 税込395
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類 丸型 結線方法 はんだ 形状 ストレート 質量(g) 約40 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ねじ 材質(コンタクト) 黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状 ストレート 質量(g) 約30 種類 丸型 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ねじ 材質(コンタクト) 黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min) AC1500 結線方法 はんだ
1個
729 税込802
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC32 定格電流(A) 3 結合方式 ワンタッチ 適合コネクタ ミニ・クランプボードマウントソケット。ミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状 オス 結線方法 圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類 丸型 結線方法 はんだ 形状 ストレート 質量(g) 約40 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ねじ 材質(コンタクト) 黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類 FA用ケーブル 芯数(C) 3 概算質量(kg/km) 70 材質(外被) 耐油・耐熱性ビニル 色(絶縁体) 青・白・黄 特性インピーダンス(Ω) 110(5MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 6。ピッチ = 3.5mm。行数 = 1。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = スクリュー。タイプ = プラグ。定格電流 = 10.5A。ボディ向き = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V ac。シリーズ = 3611。素材 = ポリアミド。深さ = 11.1mm。。Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷

一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数 10 種類 角型 コンタクト形状 メス 結線方法 基板実装 適合 【コネクタ】。パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GF。パワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE 形状 Y形 タイプ B(CC-Link通信用) 定格電圧(V) AC/DC250 耐電圧 漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)。隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 定格電流(A) 10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 使用温湿度範囲 -20~75 85%RH以下 接触抵抗(mΩ) 初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(ボディ) PBT樹脂 耐衝撃性 試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式 ワンタッチ 耐振動 試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 材質(コンタクト) 銅合金。ニッケルめっき下地。接続部/金めっき 耐久性 試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。 挿抜耐久 挿入力/1.96N(200gf)以下。抜去力/0.49N(50gf)以上 瞬断 試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
599 税込659
当日出荷

仕様 コンタクト数 = 5。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。取り付けタイプ = PCBマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = クランプ。タイプ = プラグ。定格電流 = 15A。ボディ向き = ライトアングル。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。素材 = ポリアミド。幅 = 17.7mm。。RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,760 税込1,936
当日出荷

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT。ベースカバー:66ナイロン。トップカバー:ポリカーボネート。コンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃) -20~85(1A通電時)。-20~75(2A通電時)。-20~60(3A通電時)。※結露・水滴なきこと 電流(A) 最大3.0 電圧(V) AC/DC32以下 適合ケーブル 0.14~0.50mm2(22~26AWG)。絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタ ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = 表面実装。USBタイプ = B。ボディ向き = 横型。USBバージョン = 2.0。定格電流 = 3A。定格電圧 = 30 V ac。シリーズ = WR-COM。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = はんだ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +85℃。。Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷

AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質 プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC600 定格電流(A) 9.5(MAX) 適合電線(mm2) 0.3~0.89 結合方式 ワンタッチ 適合電線範囲 AWG(#) 22~18 結線方法 圧接
1袋(1セット)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能。スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能、またスナップピン位置の極性により基板への誤実装を防止かワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付。1極あたり最大10Sの許容電流
極数 10 種類 角型 コンタクト形状 メス 結線方法 基板実装 適合 【コネクタ】。パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GF。パワークランプ 分岐コネクタ H型 35720-L200-x00 AK。パワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-BOM。【基板】。基板厚/1.6mm 形状 ストレート 定格電圧(V) AC/DC250 耐電圧 漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)。隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 定格電流(A) 10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 耐熱性 半田/試験後、概観に著しい変化なきこと 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 使用温湿度範囲 -20~75 85%RH以下 接触抵抗(mΩ) 初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(ボディ) PBT樹脂 耐衝撃性 試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式 ワンタッチ 耐振動 試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 材質(コンタクト) 銅合金。ニッケルめっき下地。接続部/金めっき 耐久性 試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。 瞬断 試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと 半田付け性 95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下 材質(スナップフィットピン) 銅合金。ニッケルめっき下地。錫めっき
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)