ccp ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
199件の「ccp ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pvc ケーブル」、「4芯電話ケーブル」、「CPEV」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。 種類 通信ケーブル シース厚(mm) 1 使用温度範囲(℃) -15~+60 静電容量(nF/km) 平均100以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km) 5000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
1巻(200m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類 通信ケーブル シース色 定格温度(℃) 80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に 種類 通信ケーブル 導体外径(Φmm) 0.5 規格 JCS9070適合品 仕様 静電結合(PF/500m)最大値:800以下 静電容量(nF/km) 60以下(平均値) 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 93.5以下
1巻(20m)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 種類 通信ケーブル 導体外径(Φmm) 0.65 全長(m) 100 絶縁体標準厚さ(mm) 0.2 絶縁抵抗(MΩ/km) 5000以上 耐電圧(V/min) AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 56.8以下
1巻(100m)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
1巻(200m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類 通信ケーブル 全長(m) 200 絶縁体厚さ(mm) 約0.2
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 種類 通信ケーブル 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -15~+60 使用電圧(V) 60以下 絶縁抵抗(MΩ/km) 5000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.51 艶有りダークグレー 厚さ(mm) PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1 構成 30/0.08軟性銅線 絶縁抵抗(MΩ/km) 10以上 耐電圧(V/min) AC500 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 100以下 導体サイズ(AWG[mm2]) 26(0.15) 導体抵抗(Ω/km) 137以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類 難燃ケーブル 全長(m) 200 象牙 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 耐電圧(V/min) DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(200m)
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。 種類 通信ケーブル 芯数(C) 4 導体外径(Φmm) 0.65 全長(m) 100 シース厚(mm) 約1.5 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) 茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル 仕上外径(Φmm) 6.7 絶縁体外径(mm) 約1.45 絶縁体厚さ(mm) 約0.4 耐電圧(V/min) AC600 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 56.5以下 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 100以上 質量(kg) 5
1巻(100m)
9,798 税込10,778
欠品中

電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
用途電子ボタン電話装置の配線 シース色
1本(200m)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類 制御・計装ケーブル 導体外径(Φmm) 0.85 タイプ 線心対より 公称断面積(mm2) 0.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50以上 定格温度(℃) 80 定格電圧(V) 150 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 34.3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類 FA用ケーブル 識別 色別 絶縁体厚さ(mm) 0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 耐電圧(V/min) 500 定格温度(℃) 80 定格電圧(V) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。 種類 通信ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 0.8 外寸(mm) 約2×4 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格 100V未満の弱電流通信用 導体 単線
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 難燃ケーブル 仕様 警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 耐電圧(V/min) 350
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)