co2ボンベのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
125件の「co2ボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二酸化 炭素 ボンベ」、「ガスボンベ 30kg」、「窒素 ボンベ 小型」などの商品も取り扱っております。
炭酸ガスボンベ イチネンTASCOランキング1位
1個
36,980税込40,678
4日以内出荷

CO2ボンベ マルニ(マルニ工業)ランキング2位
マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用寸法(mm)48×45×25質量(g)16
1セット(16g×2本)
1,298税込1,428
当日出荷


CO2ガスボンベセット SUZUKID(スズキッド)ランキング4位
SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベセット
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
1セット
99,980税込109,978
4日以内出荷

炭酸ガスレギュレーター イチネンTASCOランキング5位
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
1個
14,980税込16,478
当日出荷

エアバッグ式担架(スライド板付)の補充用ガスです
アズワン品番63-1825-43
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容エアボンベ×2
1セット
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,429税込19,172
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6957種類の商品があります)

適合ブローオフ(L13010)用長さ(mm)130質量(g)290ガス容量(g)74危険物の類別非危険物本体寸法 直径(mm)40ガス容量(L)約40(20℃時)
1本
1,698税込1,868
当日出荷

プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用適合タイヤバルブ仏式・米式
1個
1,498税込1,648
当日出荷

炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)材質アルミ
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
1台
32,980税込36,278
当日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330全幅(mm)580
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7関連資料(0.03MB) (0.14MB)検査圧力(MPa)24.5
1個
30,600税込33,660
翌日出荷


1個
2,498税込2,748
8日以内出荷

付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます
全長(cm)190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時)厚さ(mm)1.5(スライド板)幅(cm)80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時)質量(kg)約5.7(収納バッグ込)仕様【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100ccアズワン品番63-1825-42
1式
109,800税込120,780
16日以内出荷