- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- cod 測定 キットのおすすめ人気ランキング
cod 測定 キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新102件の「cod 測定 キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「COD計」、「パックテスト COD」、「井戸水 水質検査 キット」などの商品も取り扱っております。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。
・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。
・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。
・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数
6
仕様
標準カラーチャート1枚付属
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品
測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書
質量(kg)
1
測定範囲
(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源
充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
177×206×97
精度
吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能
(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)
(吸光度)420、466、525、575、610
動作温度、湿度範囲
0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様
発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61×37.5
質量(g)
64
使用環境条件
0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
化学的酸素要求量(COD)とは、水中の被酸化性物質が一定条件の下で、酸化剤によって酸化されるのに要する酸素量(O)をmg/Lで表したものです。
一般にCODは水の有機物質による汚濁の指標として用いられます。
湾(海洋)や湖沼などの閉鎖性水域の汚染の総合的な指標として測定される他、工場排水などの放流水の水質管理項目として測定さ
れます。
仕様
繰り返し再現法:±2%FS(酸性法)、測定終了:電解自動停止ブザーによる報知、酸化時間計測:デジタルタイマー0~9分59秒、酸化終了:ブザーによる報知、換算式:Y=aX+b・a=0.00~99.99・b=-999.99~999.99
セット内容
本体、電源コード、接地アダプタ、電極ホルダ、指示電極(PTW-341)、電解電極(TPT-341)、試薬(A液100ml/B液500ml)、トールビーカー(100ml)、ビーカーガイド、専用ヒーター、ヒーター用電源コード、セーフティーバンド、過熱防止用プレート、マイクロピペット、マイクロピペット用アダプタ(1ml・10ml)、時計皿(60Φ)、金剛砂(25g)、塩ビ棒、予備ヒューズ/コネクタカバー(2A)、プリンター(Printy3)、プリンタ用ACアダプタプリンタ用コード、プリンター取付金具、接続コード(本体・プリンター接続用)、取扱説明書
質量(kg)
約5
電源
AC100V(50/60Hz)
検出方式
終点:電位差法(2次微分法)
表示
エラー:ブランクオーバー、タイムオーバー(終点なし)、電極ブロック接続不良、測定結果正常値範囲の判定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×270×300
測定方法
酸性法・重クロム酸法(オプション)JIS K-0101、K-0102に準拠
外部出力
RS-232C 1ポート標準装備(ホスト出力/プリンター切替使用)
最小読取値
0.01mg/L(0~10レンジにおいて)
測定レンジ
10、20、40、100、200、400、1000mg/L・7レンジ SET:0~2000mg/Lで任意設定
測定原理
電量滴定法
表示器
16桁2行液晶表示(バックライト付)
消費電力(VA)
約100
統計演算機能
Y=aX+b換算、自動ゼロ調整、統計計算、測定結果正常値範囲の判定
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能
塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能
サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による)
電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目
導電率、TDS、塩分濃度
測定範囲
(導電率)0μS~200mS。(TDS)0~132000ppm。(塩分)0~12%
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
付属品
SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度
(導電率)±(2%F.S+1dgt)。(TDS)±(2%F.S+1dgt)。(塩分濃度)±0.5%F.S。(温度)±0.8℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
導電率
(レンジ/測定範囲/分解能)。200μS/0~200.0μS/0.1μS。2mS/0.2~2.000mS/0.001mS。20mS/2~20.00mS/0.01mS。200mS/20~200.0mS/0.1mS
塩分濃度範囲(%)
(レンジ/分解能)0~12/0.01%
使用環境
0~50℃、湿度80%以下
濃度換算
(TDSレンジ/測定範囲/分解能)。200ppm/0~132ppm/0.1ppm。2000ppm/132~1320ppm/1ppm。20000ppm/1320~13200ppm/10ppm。200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器
HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を
なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。
<COD測定に必要なもの>
・本器(HI 97106)
・試験管ヒーター(HI 839800N)
・試薬(濃度域に合わせてお選びください)
※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため)
【こういった方にオススメです】
・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方
・自主検査による安心感を求める方
・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方
・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方
・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
仕様
受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED
付属品
本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)
380
電源
1.5V単三アルカリ電池 3個
測定範囲(mg/L)
測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)
精度
@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%
測定方法
二クロム酸法
波長(nm)
内蔵:420、610
液晶パネル
128×64ピクセル、バックライト付
使用環境温度(℃)
外部:0~50(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ
15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。
キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。
クレーム品のスクリーニング検査に。
水質や土壌の分析や栄養診断に。
製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。
COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。
TGK品番
211803773
セット内容
パックテスト COD(低濃度)/アンモニウム態窒素/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素/りん酸態りん(低濃度) 各2回分
測定範囲
COD(低濃度):0~8以上mg/L アンモニウム態窒素:0.2~10mg/L 亜硝酸態窒素:0.005~0.5mg/L 硝酸態窒素:0.2~10mg/L りん酸態りん(低濃度):0.02~1mg/L
測定回数
2回分
1箱(2回分×5種類)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。
ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。
水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)
使用の目安
約70~100回分
大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。
COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
こちらは徳用セットです。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。
TGK品番
211803774
セット内容
パックテスト5項目×10本、標準比色表5項目各1枚、解説書
測定項目
化学的酸素要求量(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)
アズワン品番
62-9881-22
1箱(10回分×5種類)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。
パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。
濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。
測定項目
79項目(検量線登録済み)
仕様
可視分光・吸光光度法。対応言語:日本語/英語
TGK品番
211-80-31-84
セット内容
測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本
質量(kg)
約1.1
電源
ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本
本体寸法(mm)
185×205×95
光源
白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサ
アズワン品番
1-5334-11
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。
TGK品番
211803770
セット内容
パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書
測定項目
pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度)
アズワン品番
62-9881-20
1箱(1回分×4種類)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。
1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品
測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書
質量(kg)
1
測定範囲
(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源
充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
177×206×97
精度
吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能
(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)
(吸光度)420、466、525、610
動作温度、湿度範囲
0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。
関連資料
製品カタログ(2.02MB)
おいしさを数値でみてみよう。
水のおいしさに大きく影響する残留塩素と全硬度が簡単に測れます。
各地の水道水、ミネラルウォーター、名水などのおいしさを数値で表現できます。
用途水道水・ミネラルウォーター・井戸水のチェックに。
TGK品番
211-80-37-01
セット内容
遊離残留塩素×5回分、全硬度(総硬度)×5回分
測定範囲
[全硬度]0~200mg/L(測定時間30秒)。[残留塩素(遊離)]0.1~5mg/L(測定時間10秒)
測定項目
遊離残留塩素、全硬度
1箱(5回分×2種類)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷