cr8lhc電池のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
86件の「cr8lhc電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5vバッテリー」、「リチウム電池 BR 2/3A 3V」、「リチウム金属電池」などの商品も取り扱っております。
発電式自動水洗用バックアップ乾電池 TOTOランキング1位
1個
4,298税込4,728
当日出荷

リチウム電池 INAX(LIXIL)ランキング2位
1個
5,498税込6,048
当日出荷

センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池 INAX(LIXIL)ランキング3位
電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
1個
2,898税込3,188
当日出荷

リチウムデンチ リズム(旧:リズム時計工業)ランキング4位
用途リズム製時計の交換用電池トラスコ品番430-5357タイプCR8-LHC電圧(V)3使用推奨期限7年
1個
3,490税込3,839
当日出荷

長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIREランキング5位
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵電圧(V)3使用推奨期限10年
1セット(2個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
1個ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
1個
439税込483
当日出荷

仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
4,798税込5,278
当日出荷

用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
2,298税込2,528
当日出荷

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
1パック(2個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
679税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
59税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)