- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- cs揮発油のおすすめ人気ランキング
cs揮発油のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新108件の「cs揮発油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルライター用オイル」、「揮発油」、「ホワイトガソリン」などの商品も取り扱っております。
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観
無色透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
成分
石油系炭化水素、防錆添加剤
色
透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。
また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)
洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。
また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。
特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。
コンパクトで持ち運び簡単。
災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質
(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル
質量(g)
97
使用燃料
カイロ用ベンジンまたはライターオイル
長さL×幅W×厚さ(mm)
100×70×8
平均温度(℃)
(表面)約42~50
使用時間(時間)
約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)
オイル量(mL)
(タンク許容)10~13
名称
Petroleum benzine
等級
一級
種別
一般用試薬(研究実験用)
濃度(%)
留分(50-90℃) : 90 vol
比重
d≒0.68
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
アズワン品番
89-0065-74
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
PRTR法
第1種
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
8030-30-6
1本(500mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
名称
石油ベンジン 特級
等級
特級
濃度(%)
留分(50-80℃) : 90 vol
比重
d≒0.68
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
アズワン品番
2-3127-22
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
PRTR法
第1種
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
8030-30-6
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称
燃料用アルコール
成分
メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成
CH3OH
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
17.7L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性
アルカリ
希釈の目安
原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分
非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状
透明濃紺色液体
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
ジッポライター専用のオイルです。
タイプ
充填用オイル
溶解力が大きいこと
不燃性があること
経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄
タイプ
速乾
危険物の類別
非危険物
1缶(25kg)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
電源(V)
AC100
溶剤
循環式
RoHS指令(10物質対応)
対応
無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど
流動点(℃)
-10以下
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
銅板腐食(100℃×3H)
1以下
危険物の性状
非水溶性
密閉系シリコーンオイルです。
耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
ハクキンカイロに最適な品質です
用途カイロ用ベンジン
トラスコ品番
554-8194
材質
石油系炭化水素
質量(g)
420
容量(L)
0.5
1個(0.5L)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
密閉系熱媒オイルに適する。
揮発分
0.5%以下(150℃/24時間)
屈折率
1.403(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品
注油カップ、フリース袋、取扱説明書
トラスコ品番
662-6864
材質
カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿
幅(mm)
68
高さ(mm)
101
最高温度(℃)
75
標準持続時間(h)
24
平均温度(℃)
60
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分
ジメチルシリコーンオイル
色
無色透明(液体)
熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性